Page 1120 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1120
Schmierzubehör
Kraftstoffkanister
• Intern lackiert
• Schweißdesign
• Sicherheitsschloss, mit Steckbolzen • TÜV/UN-Genehmigung
• Für alle Fahrzeugarten geeignet
• Für flüssige Kraftstoffe geeignet
Bestellcode
C2301254
C2302077
Base Dimensions L x W
345 x 165 mm
360 x 160 mm
Kapazität Farbe
10 ltr olive green RAL 6003
20 ltr olive green RAL 6003
Material
Höhe
275 mm
480 mm
Preis je Stück €
34,18
38,27
Stahl
Stahl
Flexible Tülle aus Metall, galvanisiert
• Für Benzinkanister 21 0550, 21 0555, 21 060 950 • Olivgrün RAL 6003
Base Dimensions Bestellcode L x W
C6873018 57 x 50 mm
Length of Tube/Spout
240 mm
Höhe
270 mm
Preis je Stück €
17,55
Kraftstoffkanister mit flexibler Tülle
8
• UN-Genehmigung 3H/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228 • Tülle wird im Kanister verstaut
• Flexible Tülle
• Tülle mit integrierter Lüftung
• Keine Rostreste im Kraftstoff
• Weniger Wasserkondensat im Kanister
• Abmessungen kompatibel mit Militärkanistern • Für flüssige Kraftstoffe geeignet
Bestellcode
C6873019
Base Dimensions L x W
350 x 175 mm
Kapazität
20 ltr
Farbe Length of Tube/Spout
dark grey RAL 7021 245 mm
Höhe
480 mm
Preis je Stück €
29,23
1106
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203661 203656 203660

