Page 1122 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1122
Schmierzubehör
Kreiselpumpe
• Für AdBlue, organische Alkohole, Reinigungsmittel, Bildschirmreiniger und andere wasserlösliche anorganische Chemikalien
• Für Container mit 60, 200 und 220 l geeignet
• Zur Füllung von Messbehältern, Lagerbüchsen und -kanistern
• Saugrohrlänge: 980 mm
• Fassschraubkupplung: G 2”-Stecker
• Mit Saugfilter und durchgehender Fassschraubkupplung, höhenverstellbar
Bestellcode
C6873045
Preis je Stück €
105,90
Kreiselpumpe
• Für dünnflüssige Medien wie Scheibenwaschflüssigkeiten, Diesel, Wasser und AdBlue
• Für Container mit 60, 200 und 220 l geeignet
• Zur Füllung von Messbehältern, Lagerbüchsen und -kanistern
• Saugrohrlänge: 1.050 mm
• Fassschraubkupplung: G 2”-Stecker
• Mit Saugfilter und durchgehender Fassschraubkupplung, höhenverstellbar
Bestellcode
C6873046
• Max. Saughöhe: 6 m, Saugrohr G 1”
• Druckluftanschluss: G 1⁄4”-Buchse
• Ölanschluss: Saugseite, G 3⁄4”-Stecker
• Ölanschluss: Druckseite, G 3⁄4”-Stecker
• Viskosität der abgegebenen Flüssigkeit: Öl bis zu ISO VG 15 SAE 5 • Pneumatiköl- und Dieselpumpe 1:1
Preis je Stück €
82,00
Pneumatikpumpe 1:1, für Wandbefestigung
• Wandhalterung
• Saugschlauch und -rohre
• Zum Ablassen von selbstschmierenden Flüssigkeiten mit geringer Viskosität wie Diesel, Heizöl und Motoröl
• Aufgrund der hohen Förderrate kann die Pumpe als Füllpumpe verwendet werden
Bestellcode
C6873047
• Max. Saughöhe: 6 m, Saugrohr G 3⁄4”
• Druckluftanschluss: G 1⁄4”-Buchse
• Ölanschluss: Saugseite, G 3⁄4”-Stecker
• Ölanschluss: Druckseite, G 1⁄2”-Stecker
• Viskosität der abgegebenen Flüssigkeit: Öl bis zu SAE 90 • Pneumatische Ölpumpe 3:1
Preis je Stück €
370,00
Pneumatikpumpe 3:1, für Wandbefestigung
8
• Wandhalterung
• Saugschlauch und -rohre
• Zum Ablassen von Motor-, Getriebe- und Hydraulikölen
• Ideal für direkten Anschluss an Rohrleitungen mit einer Länge von bis zu 70 m • Kann einfach mit verschiedenen Schlauchtrommeln kombiniert werden
Preis je Bestellcode Stück €
C6873048 338,00
1108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203651 203650 203649 203648

