Page 1118 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1118

Schmierzubehör
Trichter aus Zinn
• Hoher Überlaufrand als Spritzschutz • Ergonomischer Sicherheitsgriff
• Entfernbares Messingsieb
• Lüftungskanäle
• Hohe Flussrate, Sicherheitstülle, aus Polyethylen • Konservierte Oberfläche
Bestellcode
C2299566
C2303059
Base Dimensions L x W Kapazität
205 x 160 mm 1,3 ltr
240 x 210 mm 3,2 ltr
Material
Weißblech und Polyethylen
Weißblech und Polyethylen
Höhe
220 mm
280 mm
Preis je Stück €
13,27
15,35
Trichterbaugruppe aus Zinn, einschließlich Metalltülle mit Gewindeadapter
Bestellcode
C6809472
Base Dimensions L x W
225 x 200 mm
• Flexibler Ausguss, mit Gewindeanschluss • Entfernbares Messingsieb
• Hoher Überlaufrand als Spritzschutz
• Öl- und dieselbeständig
• Konservierte Oberfläche
Kapazität Material
1,3 ltr Weißblech und HDPE
Length of Tube/Spout
300 mm
Höhe
165 mm
Preis je Stück €
19,87
Messcontainer mit Skala, Deckel, Kappe und flexibler Tülle
• Mit Schutzabdeckung und Endkappe für Tülle
• Trichterförmiger Ausguss
• Deutsche, englische und amerikanische Skalenunterteilung • Flexible Ausgusstülle (00 328 950)
• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
• Bruchfest und stabil
Bestellcode
C6873014
C6873015
Base Dimensions L x W
190 x 85 mm
230 x 105 mm
Kapazität
1 Ltr
2 ltr
Material
HDPE hoher Dichte Polyäthylen
HDPE hoher Dichte Polyäthylen
Length of Tube/Spout
160 mm
160 mm
Höhe
230 mm
290 mm
Length of Tube/Spout
Skaleneinteilung
0,25 Ltr
0,5 Ltr
Skale- Höhe neinteilung
335 mm 0,5 Ltr
380 mm 0,5 Ltr
Preis je Stück €
11,05
12,55
Preis je Stück €
15,68
19,71
Messcontainer mit Skala, Deckel, Kappe und flexibler Tülle
8
• Mit Schutzabdeckung und Endkappe für Tülle
• Trichterförmiger Ausguss
• Deutsche, englische und amerikanische Skalenunterteilung • Flexible Ausgusstülle (00 238 820)
• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
• Bruchfest und stabil
Bestellcode
C6873016
C6873017
Base Dimensions L x W
265 x 130 mm
300 x 135 mm
Kapazität
3 ltr
5 ltr
Material
HDPE hoher Dichte 160 mm Polyäthylen
HDPE hoher Dichte 160 mm Polyäthylen
1104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203640 203639 203638 203637


































































































   1116   1117   1118   1119   1120