Page 1117 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1117

Schmierzubehör
Trichtersatz aus Polyethylen, Ø 50, 75, 100, 120 mm
• Grifflasche für bequeme Verwendung • Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
• Multiple Anwendungsmöglichkeiten
Bestellcode
C2298768
Base
Dimensions L x W
135 x 120 mm
Kapazität
0,05 0,09 0,25 0,27 ltr
Farbe
Orange
Material
HDPE hoher Dichte Polyäthylen
Höhe
160 mm
Preis je Stück €
3,47
Katalysatortrichter, Polyethylen, Ø 160 mm, Polyethylentülle, feines Messingsieb
• Mit zweistufiger, flexibler Tülle (entfernbar) • Hoher Überlaufrand als Spritzschutz
• Entfernbares Messingsieb
• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Base Dimensions Bestellcode L x W
C2303066 220 X 160 mm
Kapazität
1,2 ltr
Length of Tube/Spout
330 mm
Höhe
440 mm
Preis je Stück €
7,01
Altöltrichter aus Polyethylen, Ø 250 mm
Traktortrichter aus grauem Polyethylen, mit feinem Messingsieb
• G 2”-Steckadapter für Trommelanschluss
• Zur Entsorgung von Altöl und Chemikalien
• Für standardmäßige 60- und 200-Liter-Container geeignet • Verriegelbarer Deckel
• Hohe Flussrate
Bestellcode Base Dimensions L x W
C4250867 325 x 260 mm
• Rechteckiger Trichter
• Hoher Überlaufrand als Spritzschutz • Entfernbares Messingsieb
• Gerade Tülle, hohe Flussrate
• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Bestellcode Base Dimensions L x W Kapazität Material
C6873013 280 X 190 mm 4 ltr Polyethylen
Preis je Stück €
30,88
Kapazität Höhe
3,2 ltr 210 mm
8
Höhe
300 mm
Preis je Stück €
16,95
Schmiermittel, Öle & Fette
1103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203636
203635 203634
203632


































































































   1115   1116   1117   1118   1119