Page 1116 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1116

Schmierzubehör
Werkstattöler
• Abgewinkelte Tülle (00 220)
• Doppelt wirkende Messingpumpe
• Kugelgelagertes und schwerkraftgesteuertes Saugrohr für die fast vollständige Leerung von Containern
• Pumpe ermöglicht tropfenweise Zufuhr
• Alle Ventile sind Kugelventile
• Abdichtmechanismus, mit Auffangwanne
• Stoßfest und robust
Bestellcode
C4165040
Base Dimensions L x W
85 x 70 mm
Farbe
white, transparent
Container
HDPE
Length of Tube/Spout Höhe
165 mm 320 mm
Volumen/ Lautstärke
300 ml
Preis je Stück €
20,50
Industrieöler
• Doppelt wirkende Messingpumpe (DWMP)
• Kugelgelagertes und schwerkraftgesteuertes Saugrohr für die fast vollständige Leerung von Containern
• Pumpe ermöglicht tropfenweise Zufuhr
• Alle Ventile sind Kugelventile
• Abdichtmechanismus, mit Auffangwanne
• Hohe Oberflächenqualität
• Mit Strichcode
• Abgewinkelte Tülle (00 220)
• Stoßfest und robust
• Ergonomisches Design
Bestellcode
C6873006
Base Dimensions L x W
85 x 70 mm
Farbe
Metalic-Grey
Container
Z 419, DIN 1743
Length of Tube/Spout
165 mm
Höhe
320 mm
Volumen/ Lautstärke
300 ml
Preis je Stück €
26,35
Trichter aus Polyethylen, Ø 100 mm
8
• Gerade Tülle, mit Lüftungsrohr
• Mit Grifflasche und integrierte Aufhängungsöse • Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Bestellcode
C2303060
Base Dimensions L x W
110 x 100 mm
Kapazität
0,25 ltr
Farbe
Orange
Material
HDPE hoher Dichte Polyäthylen
Höhe
130 mm
Preis je Stück €
1,13
1102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203633 203624 203625


































































































   1114   1115   1116   1117   1118