Page 1115 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1115
Schmierzubehör
Standardöler mit Kunststoffpumpe
• Abgewinkelte Tülle ALU (01 071)
• Tülle ermöglicht Schmierung an schwer zu erreichenden Punkten • Einfach wirkende Kunststoffpumpe
• Robuste Pumpe für tropfenweise Zufuhr
• Alle Ventile sind Kugelventile
Bestellcode
C6873007
C6873008
C6873009
Base Dimensions L x W
135 X 70 mm
145 x 85 mm
145 x 85 mm
Farbe
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Container
Stahl
Stahl
Stahl
Length of Tube/Spout
135 mm
135 mm
135 mm
Höhe
120 mm
120 mm
150 mm
Volumen/Laut- stärke
250 ml
350 ml
500 ml
Preis je Stück €
9,98
10,41
11,13
Öler – LDPE transparent
• Kunststofftülle, mit Dichtkappe
• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig • Stabil
Bestellcode
C2302023
Basisdurchmesser
60 mm
Farbe
white, transparent
Container Höhe
Volumen/Lautstärke
250 ml
Preis je Stück €
2,33
LDPE
200 mm
Öler – LDPE transparent mit Messingtülle
• Messing-Ablasstülle, Teleskopfunktion, mit Aufschraubkappe • Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
• Stabil
8
Bestellcode
C2663452
Farbe
white, transparent
Container
LDPE
Length of Tube/Spout Höhe
36 - 145 mm 185 mm
Volumen/Lautstärke
250 ml
Preis je Stück €
4,48
Schmiermittel, Öle & Fette
1101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203629 203628 203626

