Page 1114 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1114
Schmierzubehör
Ölbehälter
Die LAOS-Serie besteht aus einem umfangreichen Sortiment aus Fässern und Spenderdeckeln ideal für die Lagerung und Verwaltung von Flüssigkeiten und Ölschmiermitteln. Die Deckel sind in zehn verschiedenen Farben erhältlich, um dem Farbcodierungssystem zur Identifizierung zu entsprechen.
• Ermöglicht eine einfache, sichere und saubere Schmierung
• Akkurate Ölverbrauchskontrolle
• Verbessert Gesundheit und Sicherheit aufgrund einer Minimierung von Ölaustritt • Hitze- und chemikalienbeständig
• Fass- und Deckelgewinde passen eng zusammen und bilden schnell eine simple Baugruppe
• Schnell schließende Tülle
• Vakuumventil für verbesserte Verschüttungskontrolle
Bestellcode
C1453760
C4177848
C1453761
C1453751
C1453762
C1453763
C1453764
C1453765
C1453766
C1453767
C1453768
C1453795
C1453769
C1453770
C1453771
C1453772
C1453773
C1453774
C1453787
C1453753
C1453758
C1453759
C1453776
C1453777
C1453778
C1453779
C1453780
C1453775
C1453788
C1453754
C1453756
C1453757
C1453781
C1453782
C1453783
C1453784
C1453785
C1453786
C1453789
Frontplattendeckel
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Untersetzter Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Stretch-Ausgießer
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Utility lid
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Farbe
Hellbraun
Grau
Hellbraun
Violett
Grau
Orange
Schwarz
Dunkelgrün
Grün
Blau
Rot
Gelb
Orange
Schwarz
Dunkelgrün
Grün
Blau
Rot
Gelb
Violett
Hellbraun
Grau
Schwarz
Dunkelgrün
Grün
Blau
Rot
Orange
Gelb
Violett
Hellbraun
Grau
Orange
Schwarz
Dunkelgrün
Grün
Blau
Rot
Gelb
Preis je Stück €
36,70
36,70
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
Bestellcode
C1453741
C1453742
C1453743
C1453744
C1453745
C1453746
C1453747
C1453748
C4177847
C1453749
C1453752
Frontplattendeckel Farbe
Mini-Ausgießer Hellbraun
Mini-Ausgießer Grau
Mini-Ausgießer Violett
Mini-Ausgießer Orange
Mini-Ausgießer Schwarz
Mini-Ausgießer Dunkelgrün
Mini-Ausgießer Grün
Mini-Ausgießer Blau
Mini-Ausgießer Rot
Mini-Ausgießer Gelb
Stretch-Ausgießer Violett
Preis je Stück €
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
36,70
Standardöler komplett mit fester und superflexibler Tülle mit Messingpumpe
• Abgewinkelte Tülle ALU (01 071)
• Tülle ermöglicht Schmierung an schwer zu erreichenden Punkten • Einfach wirkende Messingpumpe
• Robuste Pumpe für tropfenweise Zufuhr
• Alle Ventile sind Kugelventile
8
Bestellcode Base Dimensions L x W
C6873010 145 x 85 mm
C6873011 145 x 85 mm
Farbe
Blue RAL 5010
Blue RAL 5010
Container
Stahl
Stahl
Length of Tube/Spout
135 mm
135 mm
Höhe
120 mm
150 mm
Volumen/Laut- stärke
350 ml
500 ml
Preis je Stück €
15,31
16,30
1100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203627
7598

