Page 1113 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1113

Schmierzubehör
Fettsteuerpresse mit Fettmessgerät
Ölbehälter
• Anwendungsbereich für Fette der NLGI-Klasse 2 • Fettsteuerpresse mit Fettmessgerät, fünfstellige Anzeige Anzeige von Teilmengen und Totalisator, rücksetzbar
• Abgewinkelte Tülle, vierkralliges Verbindungsstück, G 1⁄8”-Präzisionsdesign, maschinell bearbeitet und geschlitzt
• Ergonomisch geformter Sicherheitsgriff
Bestellcode
C6873041
Anschluss 1 Gewind- egröße
g 1/8 female
Anschluss 2 Gewind- egröße
coupler Din 71412
Arbeitsdruck
400 bar
Arbeitstem- peratur
-10 up to +60 deg
Preis je Stück €
303,52
Die LAOS-Serie besteht aus einem umfangreichen Sortiment aus Fässern und Spenderdeckeln
ideal für die Lagerung und Verwaltung von Flüssigkeiten und Ölschmiermitteln. Die Deckel sind in zehn verschiedenen Farben erhältlich, um dem Farbcodierungssystem zur Identifizierung zu entsprechen.
• Ermöglicht eine einfache, sichere und saubere Schmierung
• Akkurate Ölverbrauchskontrolle
• Verbessert Gesundheit und Sicherheit aufgrund einer Minimierung von Ölaustritt
• Hitze- und chemikalienbeständig
• Fass- und Deckelgewinde passen eng zusammen und bilden schnell eine simple Baugruppe
• Schnell schließende Tülle
• Vakuumventil für verbesserte Verschüttungskontrolle
Messingdüse für Industriesprühspender
• Sprühkopf sowie einstellbare und manuell verschließbare Messingsprühdüse (00 258)
• Geeignet für verschiedene Chemikalien wie Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Waschmittel • Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsreiniger und Säuren wie Essigsäure
• Stabiles konisches Flaschendesign
Bestellcode
C6873012
Basisdurchmesser
100 mm
Farbe
Orange
Container Höhe
LDPE 290 mm
Volumen/ Lautstärke
750 ml
Preis je Stück €
11,90
Bestellcode
C1453750
C1453792
C1453793
C1453794
C1453796
C1453790
C1453791
C6782429
C1453797
C1453755
C6782428
C4177837
C4177838
C4177839
C4177840
C4177841
C4177842
C4177843
C4177844
C4177845
C4177846
Preis je Art(en) Stück €
1.5 litre drum 12,65
2 litre drum 13,80
3 litre drum 16,85
5 litre drum 19,20
10 litre drum 28,80
Stretch spout hose extension 14,35
Pump (to fit utility lids) 67,25
High viscosity oil pump (to fit 131,00 LAOS utility lids)
Stumpy spout hose extension 17,40
Pump reducer nozzle 2,45
Breather for high viscosity pump 14,47
Contents label Yellow 0,65
Contents label Tan 0,65
Contents label Red 0,65
Contents label Purple 0,65
Contents label Orange 0,65
Contents label Green 0,65
Contents label Grey 0,65
Contents label Dark Green 0,65
Contents label Blue 0,65
Contents label Black 0,65 8
Kunststoffdüse für Industriesprühspender
• Sprühkopf sowie einstell- und schließbare Kunststoffdüse
• Geeignet für verschiedene Chemikalien wie Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Waschmittel • Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsreiniger und Säuren wie Essigsäure
• Stabiles konisches Flaschendesign
Bestellcode
C3695147
Basisdurchmesser
100 mm
Farbe
Orange
Container Höhe
LDPE 250 mm
Volumen/
Laut- Preis je stärke Stück €
750 ml 9,85
Schmiermittel, Öle & Fette
1099
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203630 203631
203675
12348


































































































   1111   1112   1113   1114   1115