Page 1112 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1112
Schmierzubehör
Mobiles Fettzufuhrsystem
Fettpumpe
• Druckluftanschluss, Schnellfreigabe-Steckadapter, für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 MM
• Fettanschluss, Verbindungsstück für hydraulische Fettnippel, gemäß DIN 71412 • Für 200-kg-Container, 540–590 mm Durchm.
• Pneumatische Fettpumpe 50:1
• Besonderer Pumpenmechanismus
• Hochdruckschlauch (6 m) und Wagen, Staubabdeckung, stabilisierende Halterung und Folgeplatte
• Hochdruckfettpresse, Z-Drehgelenk, Druckminderungsventil, Voreinstellung bei
8 bar
Preis je Bestellcode Stück €
C6873039 969,00
Inline-Messgeräte für Fett, mit Anzeige
Die Handpumpen und pneumatischen Fettpumpen von SKF sind in der Lage große Fettmengen bereitzustellen. Dies ist dann zweckmäßig, wenn große Gehäuse befüllt oder viele Stellen geschmiert werden müssen. Sie eignen sich auch zum Auffüllen von zentralen Behältern mit Schmierfett.
• vollständiges Angebot: Pumpen erhältlich für Fettfässer mit 18, 50 oder 180kg Fassungsvermögen
• Hochdruck: maximal 420 bar (6 090 psi) für pneumatische Modelle
• Verlässlich: erprobt und zugelassen für SKF Fette
• Leicht montierbar und einbaufertig • 3,5 m Rohrleitung im Lieferumfang
Bestellcode
C1453727
C1453726
C1453732
C1453724
Artikel Beschreibung
Fettpumpe für 18 kg Fässer
Mobile Fettpumpe für 18 kg Fässer
Fettpumpe für 50 kg Fässer
Fettpumpe für 180 kg Fässer
Preis je Kraft Stück €
Manual 320,00
Luftdruck 1089,00
Luftdruck 989,00
Luftdruck 1274,00
Fettsteuerpresse
8
• Anwendungsbereich für Fett der NLGI-Klasse 2
• Max. Betriebsdruck (bar/psi): 700⁄10.153
• Berstdruck (bar/psi): 1.000/14.504
• Fettmessgeräte mit Batterien, Tülle und Rückhalteadaptern • Batterie LR1
• Tülle: 80 mm, 25°, 1⁄8”-Stecker
• Einfache Kalibrierung
• Die Messgenauigkeit kann mithilfe einer Kalibrierungsskala an die Viskosität angepasst werden.
• Gut lesbare, fünfstellige Anzeige
• Stoßfeste Elektronik, Stand-by-Modus nach 10 Minuten Inaktivität
• Anwendungsbereich für Fett der NLGI-Klasse 2
• Abgewinkelte Tülle
• Vierkralliges Verbindungsstück, G1/8-Präzisionsdesign, maschinell bearbeitet und geschlitzt
• Ergonomisch geformter Sicherheitsgriff
Bestellcode
C6873040
Anschluss 1 Gewindegröße
G 1/8” i
Preis je Anschluss 2 Gewindegröße Stück €
G 1/8” i 249,26
Bestellcode
C1459382
Anschluss 1 Gewindegröße
g 1/8 female
Anschluss 2 Gewindegröße
coupler Din 71412
Arbeits- druck
400 bar
Arbeitstem- peratur
+60 deg
Preis je Stück €
61,69
1098
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203674 203672
203673
7583

