Page 1108 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1108

Schmierzubehör
PRELIxx mit Verbindungsstück und Hoch- druckschlauch
Kartuschenpresse
Schmierpresse, einhändig bedienbar
Die Kartuschenpresse LAGP 400 ist eine Niederdruckpresse zur Anwendung bei SKF Schmierfettpatronen.
Sie stellt eine einfache und saubere Alternative zum manuellen Befetten nicht eingebauter Lager dar.
• Komplett mit drei Spritztüllen
• Zum Befetten nicht eingebauter Lager oder offener Antriebe
Preis je Bestellcode Stück €
C1453737 22,20
• Nachfülloptionen, 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettpressenfüllsystem oder loses Fett mithilfe eines Spatels
• Manuelle Hebelbedienung
• Füllnippel, M10 × 1 Stecker (12 670)
• Hochdruckschlauch, M10 × 1 Stecker, 11 × 300 mm (12 655)
• Verbindungsstück, 4 Krallen, M10 × 1 (12 631)
• Galvanisierte Teile, Handhebel, Schubstangengriff, Sperrriegel, Kopf
• Kugelsitzventil
• Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
• Geeignet für Fette der NLGI-Klasse 3
• Unveränderte Leistung nach 40.000 Betriebszyklen
• Aufgrund der flexiblen Schubstange kann der Kolben ohne Beschädigung der Kartusche eingesetzt werden, selbst wenn diese nicht den Standardabmessungen entspricht.
• Einfach zu reinigen und sehr robust
Preis je Bestellcode Berstdruck ( bar) Kapazität Stück €
C6873022 900 500 cm3 38,45
• Nachfülloptionen, 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettpressenfüllsystem oder loses Fett mithilfe eines Spatels • Manuelle Hebelbedienung
• Füllnippel, M10 × 1 Stecker (12 670)
• Lüftung, M10 × 1
• Hochdruckschlauch, M10 × 1 Stecker, 11 × 300 mm (12 655)
• Verbindungsstück, 4 Krallen, M10 × 1 (12 631)
• Galvanisierte Teile, Handhebel, Schubstangengriff, Sperrriegel, Kopf
• Kugelsitzventil
• Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
• Geeignet für Fette der NLGI-Klasse 3
• Unveränderte Leistung nach 40.000 Betriebszyklen
• Aufgrund der flexiblen Schubstange kann der Kolben ohne Beschädigung der Kartusche eingesetzt werden, selbst wenn diese nicht den Standardabmessungen entspricht.
• Einfach zu reinigen und sehr robust
• Gerollte Gewinde am Fettpressenrohr widerstehen Stößen und ermöglichen ein schnelles und einfaches Einschrauben • Für die Verwendung unter rauen Bedingungen geeignet
Preis je Bestellcode Berstdruck ( bar) Kapazität Stück €
C6873023 900 500 cm3 48,95
Eignet sich zum Befüllen mit Abfüllgeräten/Fettpumpen und für Fettkartuschen. Leichte Handhabung durch ergonomisches Design, flexiblen Schlauch und die Möglichkeit, den Schlauch sowohl in waagrechter als auch senkrechter Position anzubringen.
• Leichte Handhabung: mit einer Hand zu bedienen
• wieder auffüllbar Schmiernippel und Entlüftungsventil ermöglichen Nachfüllen mit Abfüll- oder Fettpumpe
• hohe Beanspruchung: Betriebsdruck bis zu 30 MPa
• 0.8 cm3 Hubvolumen
• Flexibler Hydraulikschlauch: biegsam, kann sowohl in waagrechter als auch senkrechter Position angebracht werden
Bestellcode
C1453733
Preis je Stück €
41,20
Standardfettpresse mit geschlossenem Kolben, Verbindungsstück und abgewinkelter, fester Tülle
PRELIxx PRO mit Verbindungsstück und Hochdruckschlauch
Einhand-Fettpresse mit 2 Verbindungsstück- en und Hochdruckschlauch
8
• Nachfülloptionen, 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettpressenfüllsystem oder loses Fett
• Manuelle Hebelbedienung
• mit abgewinkelter Tülle, M10 × 1, 150 mm (12 635) • mit 1 Verbindungsstück, 4 Krallen, M10 × 1
• Geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2
• Pumpenkolben mit hoher Genauigkeit bei Zylinderpassform
• Unveränderte Leistung nach 5.000 Zyklen
• Sichere Handhabung durch Tiefbettgreifflächen • Rutschfester Griff am Fettpressenhebel
• Geringer Schmieraufwand durch optimale Hebeleffizienz
• Nachfülloptionen, 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettpressenfüllsystem oder loses Fett
• Fettpumpe mit Kolbenantrieb, manuell, durch Druckgriff
• Hochdruckschlauch, M10 × 1 Stecker, 11 × 300 mm, mit vierkralligem Verbindungsstück, M10 × 1 Buchse
• Tülle, gerade, M10 × 1, 150 mm (12 435)
• Hydraulikverbindungsstück, M10 × 1 Buchse (12 631) • Füllnippel, M10 × 1 Stecker (12 670)
• Geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2
• Unveränderte Leistung nach 5.000 Zyklen
• Hochgeschwindigkeitslüftung, durch eine halbe Rotation des Fettrohrs
Bestellcode Berstdruck ( bar)
C6873020 850
Kapazität
500 cm3
Preis je Stück €
29,12
Bestellcode
C2304723
Berstdruck ( bar)
850
Kapazität
500 cm3
Preis je Stück €
53,86
1094
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203664 7555
203667
203666
203662
7574


































































































   1106   1107   1108   1109   1110