Page 1106 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1106
Schmierzubehör
automatischer Schmierstoffgeber SKF MultiPoint
SKF Fettanalyse Kit
Öl-Check Monitor
Der SKF MultiPoint ist ein do-it-yourself Schmierungssystem und lässt sich bequem aufbauen, ohne den kostspieligen Service von Spezialunternehmen in Anspruch nehmen zu müssen. Seine Bedienung erfordert keine besondere Schulung. Nachdem die richtige, mit dem SKF DialSet- Berechnungsprogramm ermittelte Abgabemenge eingestellt ist, versorgt der SYSTEM MultiPoint bis
zu acht Schmierstellen gleichzeitig mit der richtigen Menge Schmierstoff und vermeidet damit Über- wie Unterfetten.’ Die transparente Kartuschenhülle ermöglicht einfache Kontrolle, der elektronische Alarm gibt eine Warnung bei leerer Kartusche ab.
Vorteile:
• Zentralisiertes Do-it-yourself-Schmierungssystem
• Bis zu 8 Zuleitungen
• Leichte Handhabung
• SKF DialSet- Berechnungsprogramm im Lieferumfang Das DialSet-Berechnungsprogramm
von SKF ermöglicht eine genaue Bestimmung der Nachschmierfristen ‘
• Zuleitungen bis zu 5 Metern Länge möglich
• Elektronische Einstellung und Ausgabe der Steuerparameter
• Alarmausgabe bei blockierten Zuleitungen und leerer Kartusche
• Maschinensteuerung des Schmierstoffgebers (nur bei laufender Maschine wird Schmierstoff abgegeben)
• Hochdruck geeignet (40 bar / 600 psi)
• erprobt und zugelassen für alle SKF Fette
• Verwendet SKF Standardfettkartuschen (420ml)
• Einsatzbereit, inkl. allen Zubehörs
Preis je Bestellcode Stück €
C1453693 1261,60
Die Schmierstoffanalyse ist ein wichtiger Bestandteil einer vorausdeutenden Instandhaltungsstrategie. Sie hat sich bislang jedoch meist auf Öle beschränkt, obwohl 80 Prozent aller Wälzlager mit Fett geschmiert werden. Basierend auf Fachwissen im Bereich der Tribologie und langjährige Forschungen hat SKF ein laborfreies Verfahren zur Schmierfettanalyse entwickelt
• Sehr nützlich in Entscheidungsprozessen im Feld
• erlaubt Auswahl der Schmierfristen im Einklang mit den tatsächlichen Betriebsbedingungen
• Erkennung von nicht akzeptablen Qualitätsabweichungen zwischen unterschiedlichen Schmierfettchargen
• Bewertung der Schmierfettgüte und damit Nachweis der Eignung ausgewählter Fette für spezifische Anwendungsfälle
• Vermeidung von Schäden infolge unzureichender Schmierung
• Vorbeugend bei der Erfassung nützlicher Daten für die Grundursachenanalyse
• Keine speziellen Schulungen für die Durchführung der Tests erforderlich
• Keine schädlichen Chemikalien erforderlich
• Nur kleine Fettproben benötigt. 0,5 g Fett sind für alle Prüfungen ausreichend.
Mit dem SKF TMEH 1 lässt sich die Veränderung
der Dielektrizitätskonstanten von Schmieröl messen Vergleichsmessungen von Öl derselben Marke, Sorte und möglichst auch Charge erlauben Rückschlüsse auf Veränderungen der Dielektrizitätskonstante des Öls.
Veränderungen der Dielektrizitätskonstante weisen auf den Grad der Zersetzung und Verunreinigung hin. Die Anzeige erlaubt Rückschlüsse auf Abnutzung und Nachlassen der Schmierfähigkeit des Öls.
• tragbar und anwenderfreundlich
• Numerische Anzeige zur einfachen Überwachung der
Zustandsentwicklung
• Speicherung der Kalibrierung (gutes Öl) möglich Zeigt Zustandsveränderungen auf Grund folgender Einflüsse an:
• Wassergehalt
• Verunreinigung mit Treibstoff
• Metallgehalt
Oxidation
Bestellcode
C1464695
Preis je Stück €
957,00
Bestellcode
C2557066
Preis je Stück €
499,00
Flir RF20 Tragbares Refraktometer für Salzgehalt (0 bis 100 ppt) mit ATK
RF10 Tragbares Saccharose-Brix-Refraktometer (0 bis 32 %)
8
Das Brix-Refraktometer misst die Zuckerkonzentration in Fruchtsäften und Industrieflüssigkeiten von 0 bis 32 % Brix mit einer maximalen Auflösung von 0,2 % Brix. Es erfordert nur zwei bis drei Tropfen der Lösung, und das Prisma und Objektiv mit Schärfeanpassung ermöglichen einfache, wiederholbare Messungen. Komplett mit Koffer, Kalibrierungslösung und Kalibrierungsschraubendreher.
Preis je Bestellcode Stück €
C6879618 84,95
Das Refraktometer für Salzgehalt mit ATK misst die Konzentration des gelösten Salzes in Flüssigkeiten. Kompakte Größe, einfach zu bedienen. Automatische Temperaturkompensation (ATK) von 10 bis 30 °C. Bietet akkurate und wiederholbare Messungen auf einer einfach abzulesenden Skala. Erfordert nur 2 oder 3 Tropfen
der Lösung. Das Prisma und Objektiv ermöglichen eine einfache Schärfeanpassung. Komplett mit Koffer, Kalibrierungsschraubendreher, Kunststoffpipette und
Kalibrierungslösung.
Bestellcode
C6879619
Preis je Stück €
84,95
1092
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
7551
7601
199214
7603