Page 1110 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1110

Schmierzubehör
Hydraulischer Schmiernippel H1A-gerade
Hydraulischer Schmiernippel H3-90°
• Blau galvanisiert, gehärtet • Oberflächenhärte 550 HV 1 • Rechteck (VK)
• Blau galvanisiert, gehärtet • Oberflächenhärte 550 HV 1 • Schiebesitz
Bestellcode
C6873033
C6873034
C6873035
Abmessung Dimension a b1
Dimension c Width Across Flats
Preis je Stück €
51,00
51,00
57,00
Bestellcode
C6873025
Dimension a
15 mm
Abmessung b1
5,5 mm
Dimension c
8 mm
Preis je Stück €
24,00
18 mm
18 mm
18 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
14 mm
14 mm
15 mm
9 mm
9 mm
11 mm
Hydraulischer Schmiernippel H1-gerade
Schmiernippel mit Halbrundkopf
• Blau galvanisiert, gehärtet • Oberflächenhärte 550 HV 1 • Hexagon (SK)
• Blau galvanisiert, gehärtet • Hexagon (SK)
• Abgerundeter Kopf (RK)
Bestellcode
C6873026
C6873027
C6873028
C6873029
C6873030
Dimension a
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17,5 mm
Abmessung b1
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Width Across Flats
7 mm
9 mm
11 mm
11 mm
14 mm
Preis je Stück €
18,36
24,00
25,00
25,00
44,00
Bestellcode
C6873036
C6873037
Abmessung Dimension a b1
Dimension c Width Across Flats
Preis je Stück €
60,00
63,00
17 mm
17 mm
6 mm
6 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
Schmiernippel
Hydraulischer Schmiernippel H2-45°
8
• Blau galvanisiert, gehärtet • Oberflächenhärte 550 HV 1 • Rechteck (VK)
Der LAGN 120 Schmiernippelsatz enthält einen kompletten Satz von 120 handelsüblichen, konischen Schmiernippeln aus verzinktem, gehärtetem und blau
Bestellcode
C6873031
C6873032
Abmessung Dimension a b1
20,5 mm 5,5 mm
20,5 mm 5,5 mm
Dimension c Width Across Flats
11,5 mm 11 mm
11,5 mm 11 mm
Preis je Stück €
57,00
57,00
chromatiertem Präzisionsstahl.
Bestellcode
C1453736
Preis je Stück €
98,85
1096
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
203677 203676
7594 203680
203679


































































































   1108   1109   1110   1111   1112