Page 1107 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1107
Schmierzubehör
RF41 Refraktometer für Batteriekühlmittel/ Glykol
Standardfettpresse mit Verbindungsstück und Hochdruckschlauch
Schmierpresse
Das Refraktometer misst den Gefrierpunkt von Propylen-/Ethylenglykol von -50 bis 0 °C und die Dichte von Batteriesäure von 1,11 bis 1,30. Außerdem bietet es eine schnelle Referenz zum Ladezustand der Batterie. Eine automatische Temperaturkompensation ermöglicht wiederholbare Messungen bei Temperaturänderungen.
• Nachfülloptionen, 400-g-Fettkartusche, DIN 1284 oder loses Fett
• Manuelle Hebelbedienung
• Geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2
• Kolben mit exakter Passform bei Verwendung von losem Fett oder Kartusche
• Unveränderte Leistung nach 5.000 Zyklen
• Rutschfester Griff am Fettpressenhebel
• Geringer Schmieraufwand durch optimale Hebeleffizienz
• Hochgeschwindigkeitslüftung, durch eine halbe Rotation des Fettpressenrohrs
Die Schmierpressen von SKF sind ideal für Landwirtschaft, Industrie und Bauwirtschaft, sowie private Nutzung. Die Schmierpressen werden mit einem Verlängerungsrohr von 175mm Länge und hydraulischer Greifautomatik geliefert. Ein flexibler Verlängerungsschlauch von 500mm Länge mit hydraulischer Greifautomatik ist als Zubehör erhältlich.
• Zur Verwendung mit Fettkartuschen und losem Schmierfett
• Gerändeltes Gehäuse für festen und sicheren Griff • Hochwertiger Stahl, unempfindlich gegen Stöße für leichtes Auswechseln der Kartusche
• Besondere Auslegung des Kolbens ermöglicht restloses Entleeren der Kartusche
• 40 MPa maximaler Druck
• 0.9 cm3 Hubvolumen
Preis je Bestellcode Stück €
C3622961 16,85
Schmierpresse
Die Schmierpressen von SKF sind ideal für Landwirtschaft, Industrie und Bauwirtschaft, sowie private Nutzung. Das 1077600/SET beinhaltet drei Verlängerungsrohre und einen Hochdruckschlauch, verpackt in einer Tragetasche.
• Zur Verwendung mit Fettkartuschen und losem
Schmierfett
• Gerändeltes Gehäuse für festen und sicheren Griff 8 • Hochwertiger Stahl, unempfindlich gegen Stöße für
leichtes Auswechseln der Kartusche
• Besondere Auslegung des Kolbens ermöglicht
restloses Entleeren der Kartusche
• 40 MPa maximaler Druck
• 0.9 cm3 Hubvolumen
Bestellcode
C6879620
Schmierfett-Mengenmessgerät
Preis je Stück €
79,95
Bestellcode Berstdruck ( bar)
C2300419 850
Schmierpresse
Preis je Stück €
23,40
Das Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E misst abgegebene Fettmengen präzise als Volumen (cm3) oder Gewicht (g) oder in US Einheiten (US fl. oz / oz) und macht keine Umrechnung erforderlich.
• Für die meisten NLGI 0-3 -Fette geeignet
• Eine Gummischutzhülle schützt die Elektronik vor Stoßeinwirkung und
• ist auch öl- und fettbeständig
• Ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt große und deutliche Ziffern an
• maximaler Druck von 700 bar (10 000 psi)
• Kleine, kompakte Leichtbauweise
• Korrosionsfreies Aluminiumgehäuse
• Passt bei allen Schmierpressen von SKF
Die Schmierpressen von SKF sind ideal für Landwirtschaft, Industrie und Bauwirtschaft, sowie private Nutzung. Die Schmierpressen werden mit einem Verlängerungsrohr von 175mm Länge und hydraulischer Greifautomatik geliefert. Ein flexibler Verlängerungsschlauch von 500mm Länge mit hydraulischer Greifautomatik ist als Zubehör erhältlich.
• Zur Verwendung mit Fettkartuschen und losem Schmierfett
• Gerändeltes Gehäuse für festen und sicheren Griff • Hochwertiger Stahl, unempfindlich gegen Stöße für leichtes Auswechseln der Kartusche
• Besondere Auslegung des Kolbens ermöglicht restloses Entleeren der Kartusche
• 40 MPa maximaler Druck
• 0.9 cm3 Hubvolumen
Bestellcode
C1453735
Preis je Stück €
430,00
Preis je Stück €
36,15
Bestellcode
C1429297
Preis je Stück €
111,00
Bestellcode
C1429292
Schmiermittel, Öle & Fette
1093
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7576 199217
7571
203663
7573 7559