Page 1109 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1109

Schmierzubehör
Zweihand-Fettpresse mit Verbindungsstück und Hochdruckschlauch
Akku-Fettpresse (18 V) mit Zubehörteilen
• Füllung, 500-g-Einschraubkartusche
• Hochdruckschlauch, M10 × 1 Stecker, 11 × 300 mm (12 655)
• Verbindungsstück mit Präzisionsbearbeitung, 4 Krallen, M10 × 1 Buchse (12 643) • Geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2
• Einfache Bedienung durch Vakuumerzeugung
• Umweltfreundliche Kartusche kann vollständig geleert werden
• Permanente Kontrolle über Füllstand und Fetttyp
Bestellcode Berstdruck ( bar)
C6873021 850
Einschraubbare Fettkartusche
Preis je Stück €
54,37
• Kontinuierliche Fettzufuhr durch 18-V-Elektromotor
• Nachfülloptionen, 400-g-Fettkartusche, DIN 1284 oder loses Fett • Schnelle Ladezeit von 1 Stunde
• Hochleistungsakku mit 1.500 mAh
• Fettzufuhrschlauch, 11 × 1.000 mm tropfsichere Düse
• mit 1 Verbindungsstück, 4 Krallen
• mit 1 Ladegerät (230 V)
• mit 2 Nickel-Kadmium-Akkus (18 V)
• mit Tragegurt
• Geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2
Bestellcode Arbeitsdruck
C6430080 400 bar
Akkubetriebene Schmierpresse
Preis je Stück €
290,00
• 500-g-Einschraubkartusche
• Walkpenetration (1⁄10 mm) 265 bis 295
• Wasserbeständigkeit gemäß DIN ISO 51807/T1, 1-90
• Korrekturschutz, DIN 51802, Korrosionsbeständigkeit 0 • Seitenfett, L1-12-Hydroxystearat
• Grundölviskosität bei 40°, DIN 51562, ca. 135 mm2/s
• Anwendung für Walz- und Gleitlager bei hohen Lasten
Ergonomisch und bedienerfreundlich gestaltet, kann die batteriebetriebene 8 Schmierpresse mit 420ml SKF Standard-Fettkartuschen oder mit 500cm3 losem Fett verwendet werden.
• Einhändige, leichte Handhabung macht die batteriebetriebene Schmierpresse besonders bedienerfreundlich
• Ausgestattet mit verschiedenen elektrischen Steckern und zwei Netzgeräten (230 und 110 V Ladegerät), machen sie weltweit einsetzbar
• Die Einstellung des Sicherheitsventils auf 40 MPa (5 800 psi) erhöht die Sicherheit des Anwenders
• Im Lieferumfang ist eine M10x1 Düse, kompatibel mit SKF Schläuchen, SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E und anderem Zubehör.
• Schultergurt beugt Ermüdung vor und erleichert den Wechsel der Arbeitsstelle
Preis je Bestellcode Stück €
C1453729 372,00
Bestellcode
C6873024
Arbeitstemperatur
-30 up to + 120 deg
Preis je Stück €
9,65
Schmiermittel, Öle & Fette
1095
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203669 203665
7575
203668


































































































   1107   1108   1109   1110   1111