Page 1105 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1105
Schmiersysteme
SKF SYSTEM 24 elektromechanisch angetriebener automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber*
Die SKF TLSD-Serie ist erste Wahl, wenn ein einfacher und verlässlicher, automatischer Schmierstoffgeber bei unterschiedlichen Temperaturen benötigt wird, oder wenn erschwerte Bedingungen wie Vibrationen und schwer zugängliche oder gefährliche Umgebungen einen Ferneinbau des Schmierstoffgebers notwendig machen. Die batteriebetriebenen TLSD-Geräte sind eine perfekte Ergänzung zu der umfassenden Reihe von automatischen SKF-Schmierstoffgebern.
• Temperaturunabhängige Abgabemenge
• Maximaler Betriebsdruck: 5 bar
über den gesamten Zeitraum der Schmierstoffabgabe
• Ferneinbau
• Durchsichtiger Behälter erlaubt Sichtprüfung
• Rot-gelb-grüne LEDs zeigen den elektro-mechanischen Fortschritt an • Nachfüllset enthält einen Satz Batterien
• Ausgestattet mit Stützflansch für erhöhte Robustheit
Typische Anwendungsgebiete
• Kritische Anwendungsgebiete, in denen extreme Verlässlichkeit und zusätzliche Kontrolle erwünscht sind
• Anwendung an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten
• Anwendungen mit hohe Mengen an Schmiermittel
SKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
* TLSD-Schmierstoffgeber und SD-Nachfüllsets werden nicht in Deutschland, Frankreich oder den USA angeboten/verkauft/verwendet.
Bestellcode
C6132899
C6155804
C5066426
C5059422
C6155791
C6155798
C6109745
C5088046
C6155793
C6155800
C5045915
C6155778
C6155796
C6155803
C6155779
C6128346
C6155792
C6155799
C6155777
C6117678
C6155797
C6155805
C6155780
C6155781
C6155795
C6155802
C6155785
C6155786
C6155794
C6155801
C6155782
C5099421
C6155783
C6155784
Volu- men/ Laut- stärke
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
Art(en)
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Refill set
Refill set
Schmierst- offcode
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHHT 265
LHHT 265
Schmierstofftyp
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
IEC-Klas- Gehäusema- sifizierung terial (Schutzart)
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Plastik IP65
Maximaler Arbeits- druck (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Spannungsver- sorgungsart
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Interne batterie
Preis je Stück €
68,72
78,98
24,65
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
70,78
81,04
25,18
35,91
71,80
83,09
27,74
41,04
84,64
90,78
31,28
39,80
71,80
83,09 8 26,70
38,00
72,83
86,17
27,74
41,04
27,74
41,04
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
plain bearings
plain bearings
plain bearings
plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
High temperature oil
Schmiermittel, Öle & Fette
1091
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
63457

