Page 1104 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1104

Schmiersysteme
Bestellcode
C1453823
C1453819
C1453840
C1453841
C1453839
C1453809
C3884079
C1453804
C1453807
C1453802
Teilenummer
LAPM 2
LAPG 1/4
LAPV 1/4
LAPV 1/8
LAPT 1000
LAPB D2
LAPB 5-16E1
LAPB 3x4E1
LAPB 3x7E1
LAPB 3X10E1
Artikel Beschreibung
Winkel-Doppelaufnehmer
Schmiernippel G?1/4
Ventilnippel G?1/4
Ventilnippel G?1/8
Flexibler Schlauch, 1000 mm lang, 8 x 6 mm
Runde Schmierstoffbürste Ø20 mm
Schmierstoffbürste für Aufzugsführungsbahnen mit 5–16 mm Breite
Schmierstoffbürste 30 x 40 mm
Schmierstoffbürste 30 x 60 mm
Schmierstoffbürste 30 x 100 mm
Preis je Stück €
17,35
8,05
18,70
18,05
7,15
***
32,40
25,85
29,05
34,65
8
1090
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51404


































































































   1102   1103   1104   1105   1106