Page 1103 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1103

Schmiersysteme
SKF SYSTEM 24 gasgetriebene automatische Einpunkt-Schmierst- offgeber
Eine automatische Schmierung ermöglicht die regelmäßige Abgabe einer kleinen Menge sauberen Schmiermittels, wodurch die Lagerleistung verbessert wird. Zusätzliche Vorteile sind die erhöhte Sicherheit und Zeiteinsparungen für Schmiertechniker.
Die SKF SYSTEM 24 LAGD-Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert, lassen sich leicht montieren und mit einer Vielzahl von SKF-Hochleistungsschmierstoffen befüllen. Für Inbetriebnahme und Zeiteinstellung werden keine Werkzeuge benötigt, der Schmierungsdurchfluss lässt sich einfach und präzise einstellen.
• Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten
• Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden
• Eigensicherheitsbewertung: ATEX-Zulassung für Zone 0
• Durchsichtiger Schmierstoffbehälter erlaubt Sichtprüfung der Abgaberate
• Kompaktbauweise erlaubt den Einbau auch bei beschränktem Platzangebot • Schmierfette und Kettenöle lieferbar
• Abnehmbare Batterien für eine umweltverträgliche Entsorgung
• Der SKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate
Typische Anwendungsgebiete
• Anwendung an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten • Schmierung von Lagergehäusen
• Elektromotoren
• Gebläse und Pumpen
• Förderanlagen
• Krane
• Ketten (Öl)
• Aufzüge und Rolltreppen (Öl)
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C1453828
C1453826
C1453827
C1453833
C1453825
C1453834
C1453835
C1453836
C1453829
C1453830
C1453831
C1453832
C1453815
C1453817
C1453816
C1453818
C4607726
C6053669
C1453811
C1453813
C1453814
C1453798
C1453799
Teilenummer
LAPN 1/8
LAPN 1/4
LAPN 1/4 UNF
LAPN 3/8
LAPN 1/2
LAPN 6
LAPN 8
LAPN 8X1
LAPN 10
LAPN 10X1
LAPN 12
LAPN 12X1.5
LAPF F1/4
LAPF M1/8
LAPF M1/4
LAPF M 3/8
LAPP 4
LAPP 6
LAPC 50
LAPE 35
LAPE 50
LAPA 45
LAPA 90
Preis je Artikel Beschreibung Stück €
Anschlussnippel G?1/4 – G?1/8 4,50
Anschlussnippel G?1/4 – G?1/4 4,50
Anschlussnippel G?1/4 – 1/4 UNF 5,20
Anschlussnippel G?1/4 – G?3/8 4,50
Anschlussnippel G1/4 – G1/2 5,05
Anschlussnippel G?1/4 – M6 4,50
Anschlussnippel G?1/4 – M8 4,50
Anschlussnippel G 1/4 – M8 x 1 4,50
Anschlussnippel G?1/4 – M10 4,50
Anschlussnippel G 1/4 – M10 x 1 4,50
Anschlussnippel G1/4 – M12 6,00
Anschlussnippel G 1/4 – M12 x 1,5 8,85 8
Schlauchanschlussnippel mit In- 10,55 nengewinde G?1/4
Schlauchanschlussnippel mit 7,65 Außengewinde G?1/8
Schlauchanschlussnippel mit 8,05 Außengewinde G?1/4
Schlauchanschlussnippel mit 11,25 Außengewinde G?3/8
Schutzplatte 26,10
Schutzkappe 2,25
Halteklemme 11,25
Verlängerung 35 mm 7,15
Verlängerung 50 mm 8,75
Angle connection 45° 10,55
Angle connection 90° 4,50
Bestellcode
C0158948
C0159086
C1453697
C1453675
C1453698
C1453680
C1453681
C1453700
C0159085
C1453702
C1453684
C2537019
C3882952
C1453683
C1453701
C0159094
Schmierstoff- code
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGFP 2
LGFP 2
LGGB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGWM 2
LHFP 150
LHHT 265
LHMT 68
LHMT 68
Schmierstofftyp
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
Food processing industry
Food processing industry
Biodegradable
High temperature & loads, plain bearings
High temperature & loads, plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High load, wide temperature
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Volu- men/ Laut- stärke
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
Preis je Stück €
23,70
24,65
24,65
27,74
24,65
32,35
27,74
24,65
27,74
24,65
27,74
27,74
32,35
35,91
24,65
27,74
Schmiermittel, Öle & Fette
1089
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7529
51398


































































































   1101   1102   1103   1104   1105