Page 1096 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1096
SKF Fette
Lagerfett für hohe Traglast, breites Temperaturspektrum
SKF LGWM 2 ist ein synthetisches Schmierfett auf Mineralölbasis unter Einsatz der neuesten Technologie für Kalzium-Sulfonat-Komplexseife als Dickungsmittel. Es eignet sich für Anwendungsbereiche, die hoher Traglast, Nässe und schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind.
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Ausgezeichnete mechanische Stabilität
• Ausgezeichnete Schmiereigenschaften bei hohen Traglasten • Guter Schutz gegen Riffelbildung
• Gute Förderbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen
Typische Anwendungsgebiete:
• Windräderturbinen
• Hochleistungsanwendungen im Off Road-Bereich • Anwendungsbereiche in schneereicher Umgebung • Anwendungsbereiche in der Schifffahrt
• Axial-Pendelrollenlager
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C3883909
C2537018
C3469216
C3884065
C4177849
LGEM 2
Verpackungsgröße
Packungsart Temperaturbereich
Patrone -40°C - +110°C
Dose -40°C - +110°C
Eimer -40°C - +110°C
Tonne -40°C - +110°C
Tonne -40°C - +110°C
Preis je Stück €
14,50
156,00
500,00
1248,00
2824,00
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
SKF LGEM 2 ist ein hoch viskoses Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Seine Molybdändisulfid- und Graphitzusätze sorgen für zusätzlichen Schutz im anspruchsvollen Anwendungsbereich, bei hohen Belastungen, starken Vibrationen und niedrigen Drehzahlen.
• Hohe Oxidationsbeständigkeit
• Molybdändisulfid- und Graphitzusätze sorgen für Schmierung, selbst nach einem Aufreißen des Ölfilms.
Typische Anwendungsgebiete:
• Langsam laufende und hochbelastete Wälzlager • Backenbrecher
• Gleisverlegemaschinen
• Mastführungsrollen
• Baumaschinen (Kranausleger, Kranhaken usw.)
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2301110
C2301111
C2299877
C3883890
Verpackungsgröße
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Packungsart Temperaturbereich
Patrone -20°C - +120°C
Eimer -20°C - +120°C
Eimer -20°C - +120°C
Tonne -20°C - +120°C
Preis je Stück €
13,40
130,00
449,00
2659,00
Hochgradiges, hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoffen
8
SKF LGEV 2 ist ein hoch viskoses Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Sein Molybdändisulfid- und Graphitgehalt in Verbindung mit einem Öl höchster Viskosität sorgt für herausragenden Schutz unter anspruchsvollsten Bedingungen, bei hohen Belastungen, starken Vibrationen und niedrigen Drehzahlen.
• In höchstem Maße geeignet für Langzeitschmierung von Pendelrollenlagern, bei hohen Belastungen und niedrigen Drehzahlen, also dann, wenn Mikroschlupf eine Gefahr ist.
• Höchste mechanische Stabilität sorgt für gute Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz
Typische Anwendungsgebiete:
• Stirnzapfenlager an rotierenden Walzen
• Unterstützt Druckrollen an Drehrohröfen und Trommeltrocknern • Schaufelradbagger
• Drehkranzlager
• Hochdruck-Wälzmühlen
• Brecher
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung
Bestellcode
C2300959
C2301226
C2301604
C2300004
C2305686
Verpackungsgröße
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
auszuwählen.
Packungsart Temperaturbereich
Patrone -10°C - +120°C
Eimer -10°C - +120°C
Eimer -10°C - +120°C
Tonne -10°C - +120°C
Tonne -10°C - +120°C
Preis je Stück €
14,15
169,00
585,00
1447,00
3314,00
1082
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
7490 7488 7487