Page 1095 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1095
SKF Fette
biologisch abbaubares Wälzlagerfett
SKF LGGB 2 ist ein biologisch abbaubares Fett geringer Toxizität mit synthetischem Esteröl als Basisöl und Lithium-Kalziumseife als Dickungsmittel. Durch seine spezielle Formel eignet es sich besonders für Anwendungen, bei denen Umweltverschmutzungen zu vermeiden sind.
• In Übereinstimmung mit derzeitigen Schadstoffauflagen und Verordnungen zu biologischer Abbaubarkeit
• Gute Anwendungseigenschaften bei Stahl/Stahl- Gleitlagern, Kugellagern und Wälzlagern
• Gute Kaltstarteigenschaften
• Gute korrosionshemmende Eigenschaften
• Geeignet für mittlere bis hohe Traglast
Typische Anwendungsgebiete:
• Maschinen in Forst- und Landwirtschaft
• Bau- und Erdbewegungsmaschinen
• Bergbau und Förderanlagen
• Wasseraufbereitungs- und Bewässerungsanlagen • Schleusen, Dämme, Brücken
• Gestänge, Gelenkköpfe
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C1471975
C2367755
C3563849
C3883892
Verpackungsgröße
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Packungsart
Patrone
Eimer
Eimer
Tonne
Temperaturbereich
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
Preis je Stück €
12,15
117,00
365,00
3406,00
Lagerfett, geeignet für niedrige Temperaturen und sehr hohe Geschwindigkeiten
medizinisch-technische Geräte • Inline-Skates
• Zylinder in der Druckindustrie • Roboter
SKF LGLT 2 ist ein Lithiumseifenfett auf vollsynthetischer Mineralölbasis. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Dickungsmittels und der sehr geringen Viskosität des Grundöls besitzt
es hervorragende Schmiereigenschaften und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Betriebstemperaturen (-50 °C) und sehr hohen Drehzahlen (n dm-Werte von 1,6 × 106 möglich).
• Niedriges Reibungsmoment
• Geräuscharm
• Extrem gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit
Typische Anwendungsgebiete:
• Spindeln in Textilmaschinen
• Spindeln in Werkzeugmaschinen
• Technische Instrumente und Steuergeräte
• Kleine Elektromotoren für Dentalgeräte und andere
Packungsart Temperaturbereich
Tube -55°C - +110°C
Dose -55°C - +110°C
Eimer -55°C - +110°C
Tonne -55°C - +110°C
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2301114
C2301115
C2302100
C3883896
Verpackungsgröße
180 g
0.9 kg
25 kg
170 kg
Preis je Stück €
15,65
61,50
1437,00
***
Lagerfett für extreme Bedingungen bei sehr hohen Traglasten und niedrigen Temperaturen
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
SKF LGWM 1 ist ein Lithiumseifenfett mit niedriger Dichte auf Mineralölbasis mit Zusatzstoffen für höchste Druckbelastung. Es eignet sich besonders zur Schmierung von Lagern mit radialer und gleichzeitiger axialer Belastung.
• Gute Ölfilmbildung bei niedrigen Temperaturen bis -30 °C
• Gute Förderbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen • Guter Korrosionsschutz
• Gute Wasserbeständigkeit
Typische Anwendungsgebiete: • Windräderturbinen
• Schraubkonverter
• Zentralisierte Schmiersysteme • Axial-Pendelrollenlager
Packungsart Temperaturbereich
Patrone -30°C - +110°C
Tonne -30°C - +110°C
Tonne -30°C - +110°C
8
Bestellcode
C1472021
C3884032
C3528029
Verpackungsgröße
420 ml
50 kg
180 kg
Preis je Stück €
12,10
1024,00
1994,00
Schmiermittel, Öle & Fette
1081
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7485 7478 7496