Page 1097 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1097
SKF Fette
hochviskoses, hitzebeständiges Schmierfett für hohe Tragfähigkeit
SKF LGHB 2 ist ein hoch viskoses Fett mit mineralischem Basisöl und Kalziumsulfonat- Komplexseife unter Einsatz neuester technischer Verfahren. Durch seine Hitzebeständigkeit und hohe Tragfähigkeit ist es in einem breiten Einsatzbereich verwendbar, insbesondere in der Zementindustrie, im Bergbau und der Metallindustrie. Dieses Fett enthält keine Zusätze. Seine hohe Tragfähigkeit ergibt sich aus der Struktur des Dickungsmittels.
• Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften
• Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bei Anwendungen mit hoher Traglast
• Geeignet für Spitzentemperaturen von 200 °C
Packungsart
Patrone
Eimer
Eimer
Tonne
Tonne
SKF LGHP 2 ist ein Fett höchster Qualität auf Mineralölbasis mit Polyurea als Dickungsmittel. Es eignet sich für Elektromotoren und ähnliche Verwendungen.
• Außerordentlich lange Gebrauchsdauer bei hohen Temperaturen
• Großes Temperaturspektrum
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Hohe Wärmebeständigkeit und mechanische Stabilität
• Gute Kaltstarteigenschaften
• Kompatibel mit anderen Polyurea- und Lithium- Komplex-Seifenfetten
• Gute Geräuschdämpfung
Packungsart
Patrone
Dose
Eimer
Eimer
Tonne
Tonne
Typische Anwendungsgebiete:
• Stahl/Stahl-Gleitlager
• Zellstoff- und Papiermaschinen
• Asphaltschwingsiebe
• Stranggussanlagen
• Abgedichtete Pendelrollenlager für Betriebstemperaturen bis 150 °C
• Arbeitswälzlager in der Stahlindustrie • Mastlaufrollen für Gabelstapler
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2299865
C3534270
C2302564
C3534271
C1471981
Verpackungsgröße
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Temperaturbereich
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
Preis je Stück €
13,25
150,00
449,00
831,00
2492,00
hitzebeständiges Hochleistungs-Lagerfett
Typische Anwendungsgebiete:
• Elektromotoren klein, mittel und groß
• Industrieventilatoren, inkl. Hochleistungsgebläse
• Wasserpumpen
• Wälzlager in Textil-, Papierverarbeitungs- und Trockenanlagen
• Für Einsatzbereiche, in denen Kugellager mit hohen Drehzahlen bei mittleren und hohen Temperaturen laufen
• Kupplungsdrucklager
• Lager auf senkrechten Wellen
• Lager und Laufrollen für Ofenwagen
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2299207
C2301713
C2301714
C1471986
C2301715
C1471987
Verpackungsgröße
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Temperaturbereich
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
• Folienreckanlagen
• Elektromotoren, im Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
• Notfall- und Heißluftgebläse
• Vakuumpumpen
Preis je Stück €
14,50
30,20
125,00
429,00
1082,00
3205,00
Lagerfett für extreme Bedingungen bei sehr hohen Temperaturen
SKF LGET 2 ist ein synthetisches, fluoriertes Schmierfett mit PTFE als Dickungsmittel. Es eignet sich insbesondere für Anwendungsbereiche im Hochtemperaturbereich von 200 bis 260 °C.
• Lange Gebrauchsdauer in aggressiver Umgebung, wie z. B. an sehr reaktionsfreudigen Stellen
in Gegenwart von reinem, gasförmigem Sauerstoff und Hexan
• Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit
• Gute Korrosionsbeständigkeit
• Äußerst wasser- und dampfbeständig
Typische Anwendungsgebiete:
• Bäckereieinrichtungen (Öfen)
• Ofenwagenlager
• Führungsrollen in Kopiergeräten • Waffelbackmaschinen
• Textiltrocknungsanlagen
Packungsart
Spritze
Dose
Bestellcode
C1471953
C2303641
Verpackungsgröße
50 g (25 ml)
1 kg
Wichtiger Hinweis:
LGET 2 ist ein fluoriertes Fett, dass sich nicht
mit anderen Schmierfetten, Schmierölen und 8 Konservierungsstoffen verträgt. Daher ist vor der
Verwendung von frischem Schmierfett eine gründliche
Reinigung der Lager und Systeme erforderlich
(nicht bei Wiederverwendung von LGET 2).
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Preis je Temperaturbereich Stück €
-40°C - +260°C 58,15
-40°C - +260°C 917,00
Schmiermittel, Öle & Fette
1083
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7494 7493 7491

