Page 1094 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1094

SKF Fette
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Fett für niedrige Temperaturen
SKF LGFD 1 ist ein synthetisches Premiumfett mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen eignet.
• Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
• Sehr wasser- und korrosionsbeständig
• Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
• Schmierung von Lagern, Armaturen, Gestängen und Rutschen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Gefrierschränke
• Kühlvorgänge
Bestellcode
C6938580
C6938579
Teilenummer
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Verpack- Zulassung oder Zertifi- Packungsart Temperaturbereich ungsgröße zierung
Eimer –50 to +100 °C 19kg NSF H1
Patrone –50 to +100 °C 400ml NSF H1
NLGI Klasse
1
1
Basisart
synthetisch
synthetisch
Verdickungsmittel
Aluminumklompex
Aluminumklompex
Preis je Stück €
741,00
16,00
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Mehrzweckfett
Das SKF LGFS 00 ist ein synthetisches Premiumöl mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für die Herstellung von vegetarischen und nussfreien Lebensmitteln eignet.
• LGFS 00 enthält keinerlei natürliche Produkten von Tieren, genmanipulierte Organismen oder Nüsse
• Es fördert nicht das Wachstum von Bakterien oder Pilzorganismen
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
Geschlossene Industriegetriebe und automatische, zentralisierte Schmiersysteme • Verpackung
• Trenn-/Formmesser
• Fördermittel
Bestellcode
C6938576
Teilenummer
LGFS 00/19
Verpack- Zulassung oder Zertifi- Packungsart Temperaturbereich ungsgröße zierung
Eimer –45 to +100 °C 19kg NSF H1
NLGI Klasse
00
Basisart Verdickungsmittel
synthetisch Aluminumklompex
Preis je Stück €
741,00
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Fett für hohe Temperaturen
8
SKF LGFD 2 ist ein synthetisches Premiumfett mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen eignet.
• Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
• Sehr wasser- und korrosionsbeständig
• Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
Schmierung von Lagern, Armaturen, Gestängen und Rutschen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie: • Öfen
• Bäckereianlagen
* LGFT 2 basiert auf einem anorganischen Dickungsmittel und ist deshalb mit den meisten auf anderen Dickungsmitteln basierenden Fetten inkompatibel.
Bestellcode
C6938582
C6938581
Teilenummer
LGFT 2/19
LGFT 2/0.4
Packungsart Temperaturbereich
Eimer –30 to +200 °C
Patrone –30 to +200 °C
Verpackungs- Zulassung oder Zertifi- größe zierung
19kg NSF H1
400ml NSF H1
NLGI Klasse
2
2
Basisart
synthetisch
synthetisch
Verdickungs- Preis je mittel Stück €
anorganisch 963,00
anorganisch 20,60
1080
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
223823 223812 223821


































































































   1092   1093   1094   1095   1096