Page 1098 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1098

SKF Fette | Schmiersysteme
perma CLASSIC
Robust, simpel und zuverlässig:
perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 °C bis +40 °C einsetzbar. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Spendezeit wird durch eingeschraubte verschiedenfarbige Aktivierungsschrauben bestimmt. Je nach Einsatzbedingung wird das Schmierstoffvolumen von 120 cm3 in ein, drei, sechs oder 12 Monaten gespendet. Die Aktivierungsschraube erzeugt einen Druck von maximal 4 Bar, der den Kolben vorwärts bewegt und kontinuierlich Schmierstoff in kleinen Portionen an die Schmierstelle transportiert. perma CLASSIC ist vollständig staub- und wasserdicht und hält Stößen und Schlägen stand.
Bestellcode
C1457429
C1457430
C2300113
C1457431
C1457432
C2298756
C2305643
C2299059
C1457433
C1457435
C1457436
C2302225
C2301735
C1457437
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Schmierstoffcode
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Preis je Stück €
17,00
18,87
37,38
19,32
24,15
22,94
33,56
25,97
25,77
24,75
18,25
26,83
25,55
26,71
Preis je Stück €
18,98
20,86
39,71
26,30
26,45
25,29
35,91
28,32
28,10
27,10
25,02
29,13
27,92
29,00
Preis je Stück €
1,64
1,64
1,64
1,64
perma FUTURA
Korrosionsbeständige Schmiereinheit für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit und starker Verschmutzung
perma FUTURA ist das optimale automatische Schmiersystem für Anlagen, die entweder hygienisch reine Umgebungsbedingungen fordern, oder deren raue Umgebungsbedingungen metallische Schmiereinheiten und elektronische Systeme korrodieren lässt.
Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Spendezeit wird durch eingeschraubte verschiedenfarbige Aktivierungsschrauben bestimmt. Je nach Einsatzbedingung wird das Schmierstoffvolumen von 120 cm3 in
ein, drei, sechs oder 12 Monaten gespendet. Die Aktivierungsschraube erzeugt einen Druck von maximal 4 Bar, der den Kolben vorwärts bewegt und kontinuierlich Schmierstoff in kleinen Portionen an die Schmierstelle transportiert.
Bestellcode
C2499201
C2499202
C2499203
C2499204
C2499205
C2499206
C2499207
C2499208
C2499209
C2499210
C2499211
C2499212
C2499213
C2499214
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Bestellcode Farbe
C1457461 Gelb
C1457462 Grün
C1457463 Rot
C1457464 Grau
Schmierstoffcode
8
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
perma CLASSIC / FUTURA Aktivierungsschraube
Entladezeitraum
1 Monat
3 Monate
6 Monate
12 Monate
1084
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette


































































































   1096   1097   1098   1099   1100