Page 1093 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1093
SKF Fette
Lagerfett für Höchstdruck, hohe Traglasten und breites Temperaturspektrum
SKF LGWA 2 ist ein hochwertiges Lithiumkomplex- Seifenfett auf Mineralölbasis mit Extremdruck (EP)-Eigenschaften LGWA 2 wird für einen
weiten Anwendungsbereich in der Industrie und Kraftfahrzeugtechnik empfohlen, wenn Traglast oder Temperaturen die Spezifikationen von Universalfetten überschreiten.
• Ausgezeichnete Schmierung bei Temperaturspitzen bis 200 °C
• Für kurze Zeiträume
• Schutz von Radlagern unter erschwerten Betriebsbedingungen
• Effektive Schmierung bei Nässe
• Gute Wasser- und Korrosionsbeständigkeit
• Ausgezeichnete Schmiereigenschaften bei hoher
Traglast und niedriger Geschwindigkeit
Typische Anwendungsgebiete:
• Radlager im Kraftfahrzeugbereich • Waschmaschinen
• Gebläse und Elektromotoren
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2299881
C2299183
C2302711
C2302065
C2301601
C3883902
Verpackungsgröße
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
50 kg
180 kg
Packungsart
Tube
Patrone
Dose
Dose
Tonne
Eimer
Preis je Temperaturbereich Stück €
-30°C - +140°C 9,85
-30°C - +140°C 11,90
-30°C - +140°C 23,20
-30°C - +140°C 94,30
-30°C - +140°C 666,00
-30°C - +140°C 2065,00
Lebensmittelverträgliches Lageröl
SKF LGFP 2 ist ein sauberes, ungiftiges Lageröl,
das unter Zusatz eines Aluminiumkomplexfettes auf medizinischem Weißöl basiert. Dieses Fett wurde unter genauer Einhaltung der Inhaltsstoffe entwickelt, die bei der FDA gelistet und von der NSF** für Kategorie H1*** genehmigt sind. SKF LGFP 2 besitzt die Halal- und Koscher-Zertifizierung.
• In Übereinstimmung mit allen bestehenden Gesetzen des Lebensmittelschutzes
• Äußerst wasserbeständig
• Sehr gute Fettstandszeiten
• Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
• Ein im Wesentlichen neutraler pH-Wert
Typische Anwendungsgebiete: • Bäckereieinrichtungen
• Maschinelle Ausstattung der Lebensmittelverarbeitung
• Mehrfach-Kassettenlager
• Verpackungsmaschinen
Packungsart
Patrone
Dose
Eimer
• Wälzlager von Fördersystemen • Abfüllmaschinen
* FDA: U.S. Food and Drug Administration (US- amerikanische Lebensmittelaufsichtsbehörde)
** NSF: US National Sanitation Foundation (nichtstaatliche Gesundheits- und Hygieneaufsicht) *** H1: gelegentlicher Lebensmittelkontakt
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C1471971
C2298965
C3884024
Verpackungsgröße
420 ml
1 kg
18 kg
Preis je Temperaturbereich Stück €
-20°C - +110°C 15,75
-20°C - +110°C 38,75
-20°C - +110°C 672,00
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Fett für hohe Traglasten
SKF LGFD 2 ist ein synthetisches Premiumfett mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für Anwendungen mit hohen Lasten eignet.
• Hervorragende Oxidation und mechanische Stabilität
• Sehr wasser- und korrosionsbeständig
• Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
Schmierung von Lagern, Armaturen, Gestängen und Rutschen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie: 8 • Verpackung
• Flaschenabfüllung
• Verpackung
• Fördermittel
Verpack- Bestellcode Teilenummer Packungsart Temperaturbereich ungsgröße
C6938578 LGFD 2/19 Eimer –35 to +120 °C 19kg
C6938577 LGFD 2/0.4 Patrone –35 to +120 °C 400ml
Zulassung oder Zertifi- zierung
NSF H1
NSF H1
NLGI Klasse
2
2
Basisart
synthetisch
synthetisch
Verdickungsmittel
Aluminumklompex
Aluminumklompex
Preis je Stück €
741,00
16,00
Schmiermittel, Öle & Fette
1079
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223819
7673 7476