Page 1092 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1092
SKF Fette
Universalfett für die Industrie- und Kraftfahrzeugtechnik NLGI 2
• Radlager im Kraftfahrzeugbereich • Förderanlagen
• Kleine Elektromotoren
• Industriegebläse
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2301116
C2301117
C2301118
C2301121
C2301119
C2301122
C2301120
Verpackungsgröße
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
SKF LGMT 2 ist ein Schmierfett auf Mineralölbasis mit Lithiumseife als Dickungsmittel und ausgezeichneter Alterungsbeständigkeit innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs. Dieses hochwertige Universalfett ist für einen weiten Anwendungsbereich in der Industrie- und Kraftfahrzeugtechnik geeignet.
• Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit
• Gute mechanische Stabilität
• Äußerst wasserbeständig und mit rostschützenden Eigenschaften
Typische Anwendungsgebiete:
• Landwirtschaftliche Maschinen
Packungsart Temperaturbereich
Tube -30°C - +120°C
Patrone -30°C - +120°C
Dose -30°C - +120°C
Dose -30°C - +120°C
Eimer -30°C - +120°C
Tonne -30°C - +120°C
Tonne -30°C - +120°C
Preis je Stück €
8,00
8,30
14,20
61,10
179,00
481,00
1394,00
Universalfett für die Industrie- und Kraftfahrzeugtechnik NLGI 3
SKF LGMT 3 ist ein hochwertiges Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Dieses hochwertige Universalfett ist für einen weiten Anwendungsbereich in der Industrie und Kraftfahrzeugtechnik geeignet, wo steifes Schmierfett erforderlich ist.
• Hervorragende rostschützende Eigenschaften • Hohe Oxidationsbeständigkeit innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs
Typische Anwendungsgebiete:
• Lager für Wellendurchmesser >> 100 mm
• Umlaufender Außenring
• Lager auf senkrechten Wellen
• Anhaltende Umgebungstemperaturen von >> 35 °C • Lauflager für Propeller
Packungsart
Patrone
Dose
Dose
Eimer
Tonne
Tonne
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Radlager im Kraftfahrzeugbereich • Große Elektromotoren
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
Bestellcode
C2298120
C2298121
C2298123
C2298122
C2300747
C3883900
Verpackungsgröße
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Temperaturbereich
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
• Arbeitswälzlager in der Stahlindustrie • Schwermaschinen, Schwingsiebe
• Kranlaufräder, Seilrollen
Preis je Stück €
8,75
15,00
63,65
189,00
474,00
1426,00
Lagerfett für extreme Bedingungen bei sehr hohen Traglasten
SKF LGEP 2 ist ein hochwertiges Lithiumseifenfett
auf Mineralölbasis mit Zusatzstoffen für höchste Druckbelastung. Es bietet eine gute Schmierfunktion in allgemeinen Anwendungsfällen, in denen schwierige Umgebungsbedingungen und Schwingungen auftreten können.
• Ausgezeichnete mechanische Stabilität
• Sehr gute korrosionshemmende Eigenschaften • Ausgezeichnete EP-Leistungsmerkmale
Typische Anwendungsgebiete:
• Zellstoff- und Papiermaschinen
• Backenbrecher
• Fahrmotoren in Schienenfahrzeugen • Schleusentore
Packungsart Temperaturbereich
Patrone -20°C - +110°C
Dose -20°C - +110°C
Tonne -20°C - +110°C
Konsultieren Sie das SKF-Fettauswahldiagramm in diesem Katalog, um das korrekte Fett für Ihre Anwendung auszuwählen.
8
Bestellcode
C2301112
C2301113
C2300842
Verpackungsgröße
420 ml
1 kg
180 kg
Preis je Stück €
8,95
17,20
1412,00
1078
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
7473
7465 7460