Page 1088 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1088

Lebensmittelechte Fette
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Fett für hohe Temperaturen
SKF LGFD 2 ist ein synthetisches Premiumfett mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen eignet.
• Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
• Sehr wasser- und korrosionsbeständig
• Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
Schmierung von Lagern, Armaturen, Gestängen und Rutschen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie:
• Öfen
• Bäckereianlagen
* LGFT 2 basiert auf einem anorganischen Dickungsmittel und ist deshalb mit den meisten auf anderen Dickungsmitteln basierenden Fetten inkompatibel.
Bestellcode
C6938582
C6938581
Teilenummer
LGFT 2/19
LGFT 2/0.4
Packungsart Temperaturbereich
Eimer –30 to +200 °C
Patrone –30 to +200 °C
Verpackungs- Zulassung oder Zertifi- größe zierung
19kg NSF H1
400ml NSF H1
NLGI Klasse
Basisart
synthetisch
synthetisch
Verdickungs- mittel
anorganisch
anorganisch
Preis je Stück €
963,00
20,60
2
2
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 2
• Entwickelt für die effektive Schmierung von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, die unter hoher Belastung in der Lebensmittelindustrie und anderen sauberen Industrien arbeiten
• Geeignet für Mehrzweck-Anwendungen und solche, die bei niedrigen oder hohen Temperaturen und hoher Belastung arbeiten sowie solchen Anwendungen, die hohe Wasserfestigkeit erfordern
• Angereichert mit PTFE
• Verfügbar als NLGI ISO 000, 0 und Nr. 2
• Entwickelt für den Einsatz in zentralisierten Systemen
mit mehreren Schmierstoffleitungen
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
FOODLUBE Premier NLGI No 1
• Schmierfett von dreifacher Lebensdauer mit längeren Abschmierintervallen
• Ein Extremdruck-Schmiermittel mit hoher Leistung, angereichert mit PTFE
• Verlängert die Lebensdauer der Lager erheblich • Hohe Belastungs- und Verschleißeigenschaften • Hohe Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser • Hervorragender Korrosionsschutz
• Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Temperaturbereich - 30° C bis + 180° C
• Eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten,
wie unter anderem: Lüfter und Heißbetrieb- Anwendungen, Lager von Hochtemperaturöfen und elektrische Motoren
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 0
• Entwickelt für die effektive Schmierung von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, die unter hoher Belastung in der Lebensmittelindustrie und anderen sauberen Industrien arbeiten
• Geeignet für Mehrzweck-Anwendungen und solche, die bei niedrigen oder hohen Temperaturen und hoher Belastung arbeiten sowie solchen Anwendungen, die hohe Wasserfestigkeit erfordern
• Angereichert mit PTFE
• Verfügbar als NLGI ISO 000, 0 und Nr. 2
• Entwickelt für den Einsatz in zentralisierten Systemen
mit mehreren Schmierstoffleitungen
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 50° C bis + 160° C
• NSF-registriert (H 1) - 121603
• NSF-registriert (H 1) - 141084
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 50° C bis + 160° C
• NSF-registriert (H 1) - 122067
Bestellcode
C1476000
C1476002
C1476001
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C1476019
C1476020
Inhaltsmenge
380,000
18,000
Inhaltsmen- geneinheit
GRM
KGM
Preis je Stück €
23,78
721,30
Bestellcode
C1476014
C1476013
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
4,000 KGM
18,000 KGM
Preis je Stück €
170,51
721,30
380,000 GRM 23,78
1,000 C62 170,51
18,000 KGM 721,30
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 000
8
• Entwickelt für die effektive Schmierung von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, die unter hoher Belastung in der Lebensmittelindustrie und anderen sauberen Industrien arbeiten
• Geeignet für Mehrzweck-Anwendungen und solche, die bei niedrigen oder hohen Temperaturen und hoher Belastung arbeiten sowie solchen Anwendungen, die hohe Wasserfestigkeit erfordern
• Angereichert mit PTFE
• Verfügbar als NLGI ISO 000, 0 und Nr. 2
• Entwickelt für den Einsatz in zentralisierten Systemen
mit mehreren Schmierstoffleitungen
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 50° C bis + 160° C • NSF-registriert (H 1) - 122068
Bestellcode
C1476017
C3437524
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
4,000 KGM
18,000 KGM
Preis je Stück €
174,72
783,93
1074
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51388
51394
223823
51390
51379


































































































   1086   1087   1088   1089   1090