Page 1087 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1087

Lebensmittelechte Fette
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Fett für hohe Traglasten
SKF LGFD 2 ist ein synthetisches Premiumfett mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für Anwendungen mit hohen Lasten eignet. • Hervorragende Oxidation und mechanische Stabilität
• Sehr wasser- und korrosionsbeständig
• Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung Anwendungen:
Schmierung von Lagern, Armaturen, Gestängen und Rutschen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie:
• Verpackung
• Flaschenabfüllung
• Verpackung
• Fördermittel
Bestellcode
C6938578
C6938577
Teilenummer
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Packungsart Temperaturbereich
Eimer –35 to +120 °C
Patrone –35 to +120 °C
Verpack- Zulassung oder Zertifi- ungsgröße zierung
NLGI Klasse
2
2
Basisart
Verdickungsmittel
Preis je Stück €
741,00
16,00
19kg NSF H1
400ml NSF H1
synthetisch Aluminumklompex
synthetisch Aluminumklompex
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Fett für niedrige Temperaturen
SKF LGFD 1 ist ein synthetisches Premiumfett mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen eignet.
• Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
• Sehr wasser- und korrosionsbeständig
• Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
• Schmierung von Lagern, Armaturen, Gestängen und Rutschen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Gefrierschränke
• Kühlvorgänge
Bestellcode
C6938580
C6938579
Teilenummer
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Verpack- Packungsart Temperaturbereich ungsgröße
Eimer –50 to +100 °C 19kg
Patrone –50 to +100 °C 400ml
Zulassung oder Zertifi- zierung
NSF H1
NSF H1
NLGI Klasse
1
1
Basisart
synthetisch
synthetisch
Verdickungsmittel
Aluminumklompex
Aluminumklompex
Preis je Stück €
741,00
16,00
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Mehrzweckfett
Das SKF LGFS 00 ist ein synthetisches Premiumöl mit verdickendem Aluminiumkomplex, das sich für die Herstellung von vegetarischen und nussfreien Lebensmitteln eignet.
• LGFS 00 enthält keinerlei natürliche Produkten von Tieren, genmanipulierte Organismen oder Nüsse
• Es fördert nicht das Wachstum von Bakterien oder Pilzorganismen
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung
Anwendungen:
Geschlossene Industriegetriebe und automatische, zentralisierte Schmiersysteme • Verpackung
• Trenn-/Formmesser
• Fördermittel
8
Bestellcode
C6938576
Teilenummer
LGFS 00/19
Verpack- Packungsart Temperaturbereich ungsgröße
Eimer –45 to +100 °C 19kg
Zulassung oder Zertifizierung NLGI Klasse
NSF H1 00
Basisart
Verdickungsmittel
Preis je Stück €
741,00
synthetisch Aluminumklompex
Schmiermittel, Öle & Fette
1073
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223812
223821
223819


































































































   1085   1086   1087   1088   1089