Page 1090 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1090

SKF Fette
SKF Schmierfett-Auswahltafel
Temperaturbereich 1)
Temp. Drehzahl
MM
8
Fett
LGMT 2
LGMT 3 LGEP 2 LGWA 2 LGFP 2 LGGB 2 LGLT 2 LGWM 1 LGWM 2 LGEM 2 LGEV 2 LGHB 2 LGHP 2 LGET 2
Beschreibung
Allgemeine Anwendungen (Industrie und Automotive)
Allgemeine Anwendungen (Industrie und Automotive)
Extreme Drücke
Breiter Temperaturbereich 4), extreme Drücke
Lebensmittelverträglich
Biologisch abbaubar, niedrige Toxizität 3)
Niedrige Temperaturen, extrem hohe Drehzahlen
Extreme Drücke, niedrige Temperaturen
Hohe Belastungen, breiter Temperaturbereich
Hohe Viskosität und Festschmierstoffe
Extrem hohe Viskosität mit Festschmierstoffen
EP, hohe Viskosität, hohe Temperaturen 5)
Hochleistungsfett aus Polyharnstoff
Extreme Temperaturen
Anwendungsbeispiele
Radlager, Förderanlagen und Gebläse Kleine Elektromotoren
Lager mit d>100 mm
Senkrechte Welle oder mitlaufender Lageraußenring Radlager für Pkw, Lkw und Auflieger
Sieb- und Pressenpartie von Papierfabriken Arbeitswalzenlager in der Stahlproduktion
Radlager in Pkw, Anhängern und Lkw Waschmaschinen
Elektromotoren
Lebensmittelverarbeitungsanlagen Einwickelmaschinen Abfüllanlagen
Land- und forstwirtschaftliche Geräte Bau- und Erdbaumaschinen Wasseraufbereitung und Verrieselung
Textil- und Werkzeugmaschinenspindeln Kleine Elektromotoren und Roboter
Hauptantriebswelle von Windenergieanlagen Zentralschmiersysteme Axial-Pendelrollenlager
Hauptantriebswelle von Windenergieanlagen Schwere Geländefahrzeuge und Schiffsbau Anwendungen, die Schnee ausgesetzt sind
Backenbrecher Baumaschinen Vibrierende Maschinen
Zapfenlager
Stützrollen und Druckrollen von Drehöfen und Trocknern Drehkranzlager
Stahl/Stahl-Gelenklager
Trockenpartie von Papierfabriken Arbeitswalzenlager und Stranggießanlagen in der Stahlproduktion
Elektromotoren
Gebläse, auch für hohe Drehzahlen
Kugellager für hohe Drehzahlen bei mittleren und hohen Temperaturen
LTL
–30 °C (–20 °F)
–30 °C (–20 °F)
–20 °C (–5 °F)
–30 °C (–20 °F)
–20 °C (–5 °F)
–40 °C (–40 °F)
–50 °C (–60 °F)
–30 °C (–20 °F)
–40 °C (–40 °F)
–20 °C (–5 °F)
–10 °C (15 °F)
–20 °C (–5 °F)
–40 °C (–40 °F)
–40 °C (–40 °F)
HTPL
120 °C (250 °F)
120 °C (250 °F)
110 °C (230 °F)
140 °C (285 °F)
110 °C (230 °F)
90 °C (195 °F)
110 °C (230 °F)
110 °C (230 °F)
110 °C (230 °F)
120 °C (250 °F)
120 °C (250 °F)
150 °C (300 °F)
150 °C (300 °F)
260 °C (500 °F)
M
M
M bis H
M
L bis M
L bis M
L bis M
L bis M
M
M
M bis H
M bis H
VH
M
L bis M
L bis M
M
L bis M
M bis EH
L bis M
L bis M
VL
VL
VL bis M
M bis H
L bis M
Backtechnik (Öfen) Waffelbacköfen Textiltrockner
1) LTL = Unterer Temperaturgrenzwert
HTPL = Empfohlener Grenzwert für die höchste zulässige Betriebstemperatur
2) mm2/s bei 40 °C (105 °F) = cSt.
3) LGGB 2 ist kurzzeitig einsetzbar bis 120 °C. (250 °F) 4) LGWA 2 ist kurzzeitig einsetzbar bis 220 °C. (430 °F) 5) LGHB 2 ist kurzzeitig einsetzbar bis 200 °C. (390 °F)
1076
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette


































































































   1088   1089   1090   1091   1092