Page 1089 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1089
Lebensmittelechte Fette
FOODLUBE Extreme
FOODLUBE High Temp 2
Lebensmittelfett
Mehrzweckfett für die Lebensmittelindustrie. Langzeitschmierung insbesondere für Maschinenteile mit Lebensmittelkontakt. Hochdruck, NLGI 2. Schützt vor Korrosion.
Ein beigefarbenes, nichtgiftiges Schmiermittel entwickelt für die effektive Schmierung und den Schutz von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, Schiebern und Buchsen, die in einer Lebensmittel-, pharmazeutischen oder einer anderen sauberen Umgebung betrieben werden
• Hervorragende weitreichende
Temperaturbeständigkeit zwischen - 30° C bis +
160° C
• Das Schmiermittel bietet herausragende Leistung
unter Extremdruck mit einer 4-Kugel-Schweißlast von
bis zu 355 kg
• Hoch widerstandsfähig gegen Abwaschen mit Wasser
und bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz
• Hervorragende Oxidationsstabilität, die zu
verlängerten Intervallen für die Nachschmierung und
einem verringerten Schmiermittelbedarf führt
Das Schmiermittel ist wahrhaft vielseitig und sorgt dafür, dass weniger Schmiermittel vor Ort vorgehalten werden müssen
• Halb durchsichtiges Silikonfett
• Angereichert mit PTFE
• Geeignet für die Schmierung aller Arten von
langsameren Lagern und Gleitflächen, die hohen
Bestellcode
C4193944
C4194487
C6070113
C6969377
Teilenummer
10291-AA
20158-AA
32317-AA
32317-AA
Volumen
1 kg
400 g
500 ml
500 ml
Preis je Stück €
65,76
24,24
19,74
19,74
Temperaturen ausgesetzt sind
• NGLI Nr. 2
• Temperaturbereich - 20° C bis + 200° C
Bestellcode Inhaltsmenge
Inhaltsmen- geneinheit
Preis je Stück €
C1476007
C1476009
C1476008
380,000
4,000
18,000
GRM 39,83
KGM
295,27
KGM 1204,20
Ep-Lebensmittelfett
Bestellcode Inhaltsmenge
Inhaltsmen- Preis je geneinheit Stück €
GRM 23,78
KGM 170,51
KGM 721,30
Arcanol Food2
C1476004
C1476006
C1476005
380,000
4,000
18,000
FOODLUBE Purol
Lagerfett für Maschinenteile mit Lebensmittelkontakt. Mehrzweck-Fett, einsetzbar von -50 °C bis +165 °C, NSF H1-registriert. Für die Langzeitschmierung in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik, auch wenn ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. NLGI-Klasse 2. Schützt vor Korrosion.
Bestellcode Teilenummer
C4194466 20121-AA
Volumen
400 g
Preis je Stück €
47,90
- Fett für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie - Fett mit hoher Wasserbeständigkeit und guten mechanischen Eigenschaften
- Fett mit guter Dichtwirkung in
Hochtemperatur-Lebensmittelfett
27,72
59,50
505,86
1368,88
Bestellcode
C2301179
C2299302
C3309929
C3010418
Packungsart
Patrone
Dose
Eimer
Hobbock
Nettogewicht
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Preis je Stück €
• NEUES NSF H1 und 3H Fett
• PUROLTM ist ein für viele Zwecke einsetzbares Fett
für den zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln und ein Lebensmittel-Trennmittel für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
• PUROL ist geeignet für Abdichtungen, Scheiben von Fleischwölfen und anderen Zerkleinerungsgeräten sowie für Mixer und Schneidgeräte, wo sich der Kontakt mit Lebensmitteln nicht vermeiden lässt
• PUROL bietet einen weiten Temperaturbereich zwischen - 10° C und + 110° C
8
• NSF-registriert - 143392
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C3435697 370,000 GRM
C3435698 4,000 KGM
Preis je Stück €
31,31
203,98
Hochtemperatur-Lagerfett für Maschinenteile mit Lebensmittelkontakt, einsetzbar von -20 °C bis +220 °C. Sorgt für dauerhafte Hochtemperatur-Schmierung in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik, auch wenn ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. NLGI-Klasse 2. Schützt vor Korrosion.
Bestellcode Teilenummer
C4194469 20122-AA
Volumen
400 g
Preis je Stück €
77,78
Schmiermittel, Öle & Fette
1075
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51322
51283
50404
51307
9347
9346
9344