Page 1086 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1086
Hochdruck-/Langzeitfette
Sapphire Hi-Load 2
• Gewährt Schutz gegen hohe Belastung und Vibration • Enthält Molybdändisulfid
Sapphire 1
Sapphire Hi-Pressure
• Lagerschmiermittel mit dreifacher Lebensdauer
• Verlängerte Abschmierintervalle
• Revolutionäres multikomplexes Schmiermittel
• Hervorragende Belastbarkeit
• Gute Korrosionsbeständigkeit
• Sapphire 1 ist NLGI 1 und ideal für die Remote-
Schmierung (aus der Ferne) oder Anwendungen mit
langem Rohrzulauf
• Temperaturbereich - 30° C bis + 150° C
• Außergewöhnliche Belastbarkeit
• Enthält Molybdändisulfid
• Geeignet für die Schmierung von Gleitlagern und
Schiebern
• Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
• NLGI Nr. 2 Konsistenz für konventionelle Anwendung
Bestellcode
C1475862
C1475864
C1475869
C1475866
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Inhaltsmen- Preis je
400,000 GRM 22,25
5,000 KGM 193,06
18,000 KGM 645,21
50,000 KGM 1708,01
C1475969 400,000 GRM 19,51
C1475971 5,000 KGM 177,09
C1475970 18,000 KGM 597,20
Sapphire 2
• Lagerschmiermittel mit dreifacher Lebensdauer • Verlängerte Abschmierintervalle
• Revolutionäres multikomplexes Schmiermittel • Hervorragende Belastbarkeit
Bestellcode
C1475948
C1475953
C1475951
C1475952
Inhaltsmenge geneinheit
400,000 GRM
18,000 KGM
50,000 KGM
Stück €
11,58
330,78
850,28
185,000 KGM 1997,76
Sapphire 000
Lagerschmiermittel NLGI 000 mit dreifacher Lebensdauer
Verlängerte Abschmierintervalle Revolutionäres multikomplexes Schmiermittel Hervorragende Belastbarkeit
Gute Korrosionsbeständigkeit
Herausragende Leistung unter Extremdruck (bis 620 kg Schweißlast)
Temperaturbereich - 30° C bis + 150° C
Sapphire 000 ist empfohlen und zugelassen für den Einsatz in zentralisierten Schmiersystemen und für mit Fett gefüllte Getriebegehäuse
Superlangzeitfett und MoS2
8
• Gute Korrosionsbeständigkeit
• NLGI 2
• Temperaturbereich - 30° C bis + 150° C
•
• • • • •
• •
Superlangzeitfett. Lithiumseifen-Fett mit MoS2
zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei extremen Druckbelastungen. NLGI-Klasse 2. Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +130 °C. Ist gegen Spritzwasser beständig und schützt vor Korrosion. Sorgt für lange Serviceintervalle.
Bestellcode
C1475896
C1475899
C1475898
C1475901
C1475902
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
400,000 GRM
5,000 KGM
18,000 KGM
50,000 KGM
185,000 KGM
Preis je Stück €
10,26
90,22
329,82
866,50
2739,52
Bestellcode
C4194709
C4194723
C4194725
Teilenummer Volumen
41420 100 ml
41443 400 g
30578-AB 1 kg
Preis je Stück €
4,64
11,74
***
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C1475921 5,000 KGM
Preis je Stück €
96,17
C1475923 18,000 KGM 327,72
1072
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51452
51467
51450
51451
9381
51468