Page 1085 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1085
Spezialfette | Hochdruck-/Langzeitfette
Arcanol Temp200
Hochtemperatur-Fett
Arcanol Load400
- Fett für sehr hohe Belastung und geringe Drehzahlen - Anwendungen mit hoher Stoßbelastung
- für Hauptlager in Windkraftanlagen
- Hochtemperaturfett für hohe Belastungen
- Fett für Laufenrollen in Ofenwagen, Kolbenbolzen in Kompressoren.
- Fett in chemisch agressiver Umgebung
EP-Lithium-Komplexseifen-Schmierfett für hochbelastete Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen. Temperaturbereich -30 °C bis +150 °C (kurzzeitig bis +200 °C). NLGI-Klasse 2. Freigabe gemäß MAN 284 Li-H2. Anwendungen: Radlager von PKW, LKW, Bau- und Landmaschinen. Lager von Elektromotoren, Stanz- und Umformmaschinen.
Bestellcode
C2367401
C2550273
C2828280
C3087272
C3010445
C2301334
C2367149
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Hobbock 50 kg
Tonne 180 kg
Preis je Stück €
10,50
23,19
104,16
243,87
462,46
867,37
2830,79
Bestellcode Packungsart
C2301088 Dose
C1468386 Tube
Arcanol VIB3
Nettogewicht
1 kg
0,7 kg
Preis je Stück €
892,61
121,10
Bestellcode
C4194718
C4194720
C4194721
Teilenummer
30570-AA
30572-AA
30574-AA
Volumen
100 ml
400 g
5 kg
Preis je Stück €
5,14
11,86
150,46
Arcanol Multitop
Arcanol Load1000
- Fett für hohe Temperaturen und Lasten
- Fett für Anwendungen mit starken Vibrationen oder Oszilation
- Fett für Blattverstellungen an Windkraftanlagen
Fett für hohe Belastung durch EP Additivpaket Reibungsarm bei Start aus tiefen Temperaturen Hohe Drehzahlgrenze (n*dm
Bestellcode
C2303667
C2301237
C2303903
C2300864
C2306683
Packungsart Nettogewicht
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Hobbock 25 kg
Tonne 50 kg
Preis je Stück €
16,14
34,28
162,69
748,66
1398,88
Bestellcode
C3010452
C3534885
C3535033
C3534886
C3309937
C3534884
C3010451
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,25 kg
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Tonne 180 kg
Preis je Stück €
9,63
10,27
21,29
97,92
258,06
494,55
2792,75
- Fett für höchste Belastungen
- Fett für große Wälzlager
- Fett für langsame Drehzahlen und Schocklasten
Bestellcode
C2301033
C3010441
C3309931
C2301486
Packungsart Nettogewicht
Eimer 5 kg
Hobbock 25 kg
Hobbock 50 kg
Tonne 180 kg
Preis je
Stück € 8
125,88
560,47
1003,51
3533,74
Schmiermittel, Öle & Fette
1071
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50402
50394
50337
9383
50384
50376