Page 1084 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1084

Hochtemperaturfette | Spezialfette
Arcanol Load150
- Hochleistungsfett für Lager mit Linienkontakt - für Linearanwendungen
- Mehrzweckfett für KFZ-Anwendungen
Sapphire Extreme
• Für die Schmierung von Wälzlagern, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
Arcanol Temp110
Bestellcode
C3487517
C2305225
C3309932
C3310931
Packungsart Nettogewicht
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 50 kg
Preis je Stück €
9,61
21,08
253,03
985,84
• Temperaturbereich - 25° C bis + 280° C
- Fett für elektrische Maschinen mit höherem Temperaturbereich
- Fett für Gebläse und Kalanderwalzen
- Fett für mittlere und hohe Lasten
Bestellcode
C1475908
C1475910
C1475909
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Preis je Stück €
53,38
126,42
5650,34
400,000 GRM 36,91
5,000 KGM 236,91
18,000 KGM 780,31
Bestellcode
C2300005
C2801440
C3010453
Packungsart Nettogewicht
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Hobbock 50 kg
Arcanol Load220
Arcanol Temp90
- Fett für Anwendungen mit höherer Dauergrenztemperatur
- Fett für hochbelastete Elektromotoren
- Fett für Maschinenkupplungen und KfZ Anwendungen
Arcanol Temp120
- Fett für Anwendungen mit hohen Dauergrenztemperaturen
- Fett für Anwendungen mit hohen Lasten
- Fett Stranggießanlagen, Heißwindventilatoren, Ofenanlagen
- Hochlastfett für großen Drehzahlbereich - für Anwendungen mit Schwingbelastung - gute Wasserbeständigkeit
8
Bestellcode
C3309934
C1468402
C3309933
C1468403
C3010443
Packungsart
Patrone
Dose
Eimer
Hobbock
Tonne
Nettogewicht
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Preis je Stück €
12,24
28,34
324,56
593,09
3951,75
Bestellcode
C3010455
C2299498
C3534887
C3534888
C3534876
C6041496
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,02 kg
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Hobbock 25 kg
Tonne 180 kg
Preis je Stück €
3,35
12,77
27,53
130,99
608,16
3360,57
Bestellcode
C2302017
C2303618
C2830021
Packungsart Nettogewicht
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Hobbock 25 kg
Preis je Stück €
108,79
518,00
2565,35
1070
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
50371
50354
50387
51466
50392
50391


































































































   1082   1083   1084   1085   1086