Page 1083 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1083

Mehrzweck-Fette
Sapphire Advance 2
Mehrzweckfett
Arcanol Multi13
• Das ultimative Mehrzweck-Schmiermittel
• Lithium Extremdruck-Fett angereichert mit PTFE für
eine maximale Lebensdauer von Kugel-, Rollen- und
Gleitlagern
• Entwickelt für unter hoher Belastung arbeitende
Anwendungen mit zyklischen und schnellen Starts
und Stopps
• Herausragende Leistung unter Extremdruck (bis
Universelles EP-Lithiumseifen-Fett für Wälz- und Gleitlager. Auch für hohe Belastungen durch Stöße oder Vibrationen. Temperaturbereich -30°C bis +130°C (kurzzeitig bis +140°C). NLGI-Klasse 2. Freigabe gemäß MAN 283 Li-P2. Anwendungen: Allgemeines Schmierfett bei z.B. PKW, LKW, Bau- und Landmaschinen. Radlager. Lager von Elektromotoren und Werkzeugmaschinen.
- Universalfett für Lager Ø D > 62 mm
- Für Rillenkugellager in großen E-Motoren - Unterstützung der Abdichtung
560kg Schweißlast)
• Zeigt herausragende Leistungen bei
Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Ideal für Lüfterlager und elektrische Motoren
• NLGI 2
• Temperaturbereich - 30° C bis + 160° C
Bestellcode
C4194711
C4194715
C4194716
C4194717
Teilenummer
30566-AA
30567-AB
30568-AC
30569-AA
Volumen
100 ml
400 g
1 kg
5 kg
Preis je Stück €
3,81
***
27,48
22,53
Bestellcode
C6041495
C2306056
C1468406
C3534880
C3534881
C3213776
C2302282
C3010449
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,02 kg
Tube 0,25 kg
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Tonne 180 kg
Preis je Stück €
***
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
Bestellcode
C1475936
C1475938
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
380,000 GRM
18,000 KGM
Preis je Stück €
11,28
363,71
Arcanol Multi12
Loctite® LB 8105
Mineralfett
• Schmiert bewegliche Teile
• Ideal für Lager, Wellen, Ventile und Förderer • Neutrales Aussehen
• Geruchlos
• NSF-H1-Registrierungsnr.: 122979
• Weitere Pakete auf Anfrage erhältlich.
Superhaftfett
- Universalfett für Lager bis Ø D ≤ 62 mm - Für Rillenkugellager in kleinen E-Motoren - Gut geeignet für tiefe Temperaturen
Bestellcode
C3010447
C2302283
C2302285
C2367150
C2842436
C3309936
C3534878
C2301745
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,02 kg
Tube 0,25 kg
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Tonne 180 kg
Preis je Stück €
2,02
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
Superhaftfett. EP-Lithiumseifen-Fett mit außergewöhnlicher Druckbelastbarkeit und starker Haftung für die Langzeitschmierung auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Auch unter erschwerten Bedingungen. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +140 °C. NLGI-Klasse 2.
8
Bestellcode Teilenummer
Volumen
100 ml
400 g
1 kg
Preis je Stück €
4,24
11,16
31,12
Preis je Stück €
***
***
C4194727
C4194728
C4194729
41620
30587-AA
30589-AA
Bestellcode
C6871085
C6871086
Volumen
400 ml
1 l
Arbeitstemperatur
-20 +150°C
-20 +150°C
Schmiermittel, Öle & Fette
1069
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210336 51453
50341
9382
9384
50348


































































































   1081   1082   1083   1084   1085