Page 1082 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1082

Spezialfette
Sapphire Aqua-Sil
• Nichtschmelzendes Silikonfett für die Langzeitschmierung bei extremen Temperaturen
• Gute Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen,
Sapphire Endure
Arcanol BIO2
Wasser und Gasen
• Zugelassen nach WRC für heißes und kaltes
Trinkwasser
• Temperaturbereich - 40° C bis + 200° C
• NLGI Nr. 3
• Sapphire Endure ist ein Schmierstoff aus PFPE (Perfluoriniertem Polyether) von langer Lebensdauer, angereichert mit PTFE
• Extrem stabil bei hohen Temperaturen
• In aggressiven Umgebungen beständig gegen
Chemikalien und Lösungsmittel
• Ausgezeichnete Antiverschleiß-Eigenschaften • Erheblich verlängerte Abschmierintervalle
• NLGI 2
• Temperaturbereich - 25° C bis + 280° C
• NSF-registriert (H 1) - 123718
- Fett für Wasseraufbereitungsanlagen - Fett biologisch schnell abbbaubar
- Fett mit guter Naschmierbarkeit
Bestellcode
C1475913
C1475914
C1475915
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C3310929
C2300889
C3309925
C3010416
Packungsart Nettogewicht
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Preis je Stück €
16,98
35,35
417,84
785,07
85,000 GRM 18,57
500,000 GRM 52,42
5,000 KGM 401,34
Bestellcode
C1475928
C1475929
C1475930
Inhaltsmenge
100,000
700,000
1,000
Inhaltsmen- Preis je geneinheit Stück €
GRM 145,41
GRM 955,59
KGM 1329,92
Sapphire AQUA 2
• Entwickelt für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen das Abwaschen mit Wasser
• Bietet einen hohen Grad an Korrosionsschutz
• Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
Arcanol Speed 2.6
Arcanol Load460
Bestellcode
C1475964
C1475966
C1475965
Inhaltsmen- Preis je Inhaltsmenge geneinheit Stück €
380,000 GRM 15,59
4,000 KGM 218,54
18,000 KGM 627,93
Sapphire Premier
8
- Fett für Spindellagerungen (n * dm = 2.000.000) - Fett für Werkzeugmaschinen
- Instrumentenfett
- für Wälzlager mit Bolzenkäfig in Windkrafthauptlagern - für tiefe Anlauftemperaturen (Cold-Climate- Conditions)
- gute Vibrations- und Wasserbeständigkeit
Bestellcode
C3535070
C3310938
C3535069
C2306005
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,25 kg
Patrone 0,4 kg
Dose 1 kg
Hobbock 25 kg
Preis je Stück €
37,48
46,06
95,97
1949,26
Bestellcode
C3310934
C2863609
C3310936
C3309935
C2814191
C3310935
C3310933
Packungsart Nettogewicht
Tube 0,4 kg
Dose 1 kg
Eimer 5 kg
Eimer 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Hobbock 50 kg
Tonne 180 kg
Preis je Stück €
10,09
22,20
100,89
244,09
425,05
829,37
2878,91
• Entwickelt um über eine weiten Palette an Temperaturbereichen hinweg einsetzbar zu sein, mit minimaler Verkohlung
• Temperaturbereich - 40° C bis + 220° C
• NLGI Nr. 2 Konsistenz für konventionelle Anwendung
• Ausgezeichnetes Schmiermittel für elektrische
Anschlüsse
Bestellcode
C1475939
C1475941
C1475940
C1475943
Inhaltsmen- Preis je Inhaltsmenge geneinheit Stück €
380,000 GRM 25,30
4,000 KGM 201,88
18,000 KGM 858,33
170,000 KGM 5687,54
1068
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51470 51454
51464
50396
51465
50380
50403


































































































   1080   1081   1082   1083   1084