Page 1081 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1081
Lebensmittelecht Getriebeöl | Weitere zwecke öle | Spezialfette
FOODLUBE Hi Torque 460
Rapid Demulse
• Öl mit hoher Leistung und einer Zusammensetzung, die die Lebensdauer des Schmiermittels maximiert, sogar unter Bedingungen hoher Belastung und erhöhter Temperatur
• Hervorragende Wasserabscheideeigenschaften
für die rasche Abtrennung von Wasser; dies ist besonders nützlich, wenn das Schmiermittel bei mit Wasser gekühlten Homogenisatoren und ähnlichen Systemen eingesetzt wird
• Gute Verschleißschutzeigenschaften
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 5° C bis + 130° C
• NSF-registriert (H 1) - 140252
• Für optimale Leistung entleeren Sie die Geräte/Anlage
und spülen Sie vor dem Befüllen mit Rapid Demulse 220
M23660
• Effektive Schmierung und Versiegelung von Gashähnen und kegelförmigen Absperrhähnen
• Der Einsatz sorgt für die Einhaltung der britischen Standards 5494 von 1978, Service Nr. 6 (30,000 Operationen)
• Gute Schmier- und Versiegelungseigenschaften
• Hervorragende Antiverschleiß- und Antifestfress-
• Lebensmittelechte Getriebeflüssigkeit, die SUPs enthält, um beim Einschalten maximalen Schutz zu bieten
• Synthetische lebensmittelechte Rezeptur
• Hervorragende Belastbarkeit: FZG Laststufe 12
• Hohe Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser
• Verlängerte Wartungsintervalle
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
• 320/460 Grad ideal für Hochtemperaturketten bis zu
Eigenschaften
• Temperaturbereich - 20° C bis + 120° C bei
konstanter Verwendung
180° C
Bestellcode
Inhaltsmenge
Inhaltsmen- geneinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C1476249
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
50,000 GRM
Preis je Stück €
14,64
C1476061 20,000 LTR 525,27
Ultraglide X5
• Führungsbahnschmierstoff für vollständigen Schutz
• Hoch zäher Film - beständig gegen Abwaschen mit
Wasser/schützt gegen Korrosion
• Gute Schmierung und gute Belastbarkeit - verringert
Verschleiß und verhindert Rutschhaftung
• Rasche Emulsionsspaltung - trennt sich rasch
von der Schneidflüssigkeit und lässt sich mit Ölaufnahmegeräten/Separatoren leicht entfernen
Inhaltsmen- Preis je
Bestellcode
C1476086
C1476087
Inhaltsmenge geneinheit
20,000 LTR
200,000 LTR
Stück €
433,57
3770,80
FOODLUBE Vac Pump Oil
Loctite® LB 8104
• Silikonfett
• Armatur- und Dichtungsfett
• Großes Temparaturspektrum
• Schmierung für die meisten Kunststoff- und Elastomerkomponenten
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
• Vakuumöl mit hoher Leistung und einer Zusammensetzung, die die Lebensdauer des Schmiermittels maximiert, sogar unter Bedingungen hoher Belastung und erhöhter Temperatur
• Niedriger Dampfdruck, um die Effizienz der Pumpe zu erhöhen; ist geeignet für den Einsatz bei einer großen Bandbreite an Vakuumpumpenformaten
• ISO VG 100
• Temperaturbereich - 5° C bis + 130° C
• Minimiert Ablagerungen in Vakuumpumpensystemen • Sauberes geruchsarmes Produkt
• Verhindert Korrosion durch Feuchtigkeitseintritt
• Enthält keine: tierischen Materialien, Nussöle oder
gentechnisch veränderten Zutaten
• NSF-registriert (H 1) - 137855
• Für optimale Leistung entleeren Sie die Pumpe
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
75,000 MLT
8
***
Bestellcode
C4180796
Preis je Stück €
Bestellcode
C1476416
C1476422
C1476420
Inhaltsmen- Preis je Inhaltsmenge geneinheit Stück €
400,000 MLT 15,59
5,000 LTR 55,64
20,000 LTR 174,03
und spülen Sie vor dem Befüllen mit ROCOL Vakuumpumpenöl
Bestellcode
C1476135
C1476134
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
5,000 LTR
20,000 LTR
Preis je Stück €
107,11
228,03
Schmiermittel, Öle & Fette
1067
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51484
51369
51334
51409
7633
51432