Page 1080 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1080
Lebensmittelecht Getriebeöl
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Getriebeöl
SKF LFFG 220 und LFFG 320 sind synthetische Getriebeflüssigkeiten für die Schmierung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie.
• Ausgezeichnete EP-Leistungsmerkmale
• Hoher Viskositätsindex für eine minimale Viskositätsabweichung bei Temperaturänderungen
• Überragender Korrosionsschutz
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung Anwendungen:
• Geschlossene Getriebe
• Verpackung
• Fördermittel
Bestellcode
C6938587
C6938588
C6938589
C6938590
Teilenummer
LFFG 220/22
LFFG 220/205
LFFG 320/22
LFFG 320/205
Packungsart
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Verpackungsgröße Zulassung oder Zertifizierung
22l NSF H1
205l NSF H1
22l NSF H1
205l NSF H1
FOODLUBE Hi Torque 220
• Lebensmittelechte Getriebeflüssigkeit, die SUPs enthält, um beim Einschalten maximalen Schutz zu bieten
• Synthetische lebensmittelechte Rezeptur
• Hervorragende Belastbarkeit: FZG Laststufe 12
• Hohe Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser
• Verlängerte Wartungsintervalle
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
• 320/460 Grad ideal für Hochtemperaturketten bis zu
ISO Stufe
220
220
320
320
Basisart
Preis je Stück €
synthetisch 456,00
synthetisch 3990,00
synthetisch 476,00
synthetisch 4175,00
FOODLUBE Hi Torque 150
FOODLUBE Hi Torque 320
• Lebensmittelechte Getriebeflüssigkeit, die SUPs enthält, um beim Einschalten maximalen Schutz zu bieten
• Synthetische lebensmittelechte Rezeptur
• Hervorragende Belastbarkeit: FZG Laststufe 12
• Hohe Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser
• Verlängerte Wartungsintervalle
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
• 320/460 Grad ideal für Hochtemperaturketten bis zu
8
• Lebensmittelechte Getriebeflüssigkeit, die SUPs enthält, um beim Einschalten maximalen Schutz zu bieten
• Synthetische lebensmittelechte Rezeptur
• Hervorragende Belastbarkeit: FZG Laststufe 12
• Hohe Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser
• Verlängerte Wartungsintervalle
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
• 320/460 Grad ideal für Hochtemperaturketten bis zu
180° C
Bestellcode
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
180° C
Bestellcode
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
151,34
525,27
180° C
Bestellcode
C1476058
C1476057
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
5,000 LTR
20,000 LTR
Preis je Stück €
151,34
525,27
C1476032 5,000 LTR
C1476031 20,000 LTR
151,34 C1476044 5,000 LTR
525,27 C1476043 20,000 LTR
1066
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51363
223832
51364
51367