Page 1079 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1079

Gear Oils
FOODLUBE Hi Power 68
SAPPHIRE Hi-Torque 220
SAPPHIRE Hi-Torque 460
• Auf einzigartige Weise geeignet für den Einsatz in der Hydraulik und bei Kompressoren
• Voll synthetisch und lebensmittelechte Reichweite
• Für den Einsatz bei Kompressoren, in der Hydraulik
und bei Luftfahrtsystemen
• Formt keine Ablagerungen, keinen Schlamm und
keinen Firnis
• Erhöhte Oxidationsbeständigkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung
• L-CO: Einzigartiges niedriges Übertragungssystem
zur Verbesserung der Kompressorleistung
• Hohe thermische Stabilität
• Temperaturbereich - 20° C bis + 100° C
• Kann bei bis zu - 50°C eingesetzt werden; je nach
Eine Reihe von thermisch stabilen, halbsynthetischen Extremdruck-Getriebeölen mit hoher Leistung, die SUPs enthalten, um bei allen Arten von Getrieben den maximalen Schutz zu bieten.
• Einzigartiger SUPS-A-Schutz für die Getriebezähne beim Einschalten und beim Betrieb
• Enthält blaue Farbe für bessere Sichtbarkeit
• Lange Lebensdauer verringert die Notwendigkeit
häufigen Ölablassens
• Überlegene Belastbarkeitsleistung unter Extremdruck
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung im Betrieb Temperaturbereich - 20° C bis + 120° C
Eine Reihe von thermisch stabilen, halbsynthetischen Extremdruck-Getriebeölen mit hoher Leistung, die SUPs enthalten, um bei allen Arten von Getrieben den maximalen Schutz zu bieten.
• Einzigartiger SUPS-A-Schutz für die Getriebezähne beim Einschalten und beim Betrieb
• Enthält blaue Farbe für bessere Sichtbarkeit
• Lange Lebensdauer verringert die Notwendigkeit
häufigen Ölablassens
• Überlegene Belastbarkeitsleistung unter Extremdruck • Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung im Betrieb Temperaturbereich - 20° C bis + 120° C
Viskosität und Anwendung
Bestellcode Inhaltsmenge
C1476093 5,000
C1476092 20,000
Inhalts- menge- neinheit
Bestellcode
C1476182
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
20,000 LTR
Preis je Stück €
584,51
Inhaltsmenge- neinheit
Preis je Stück €
Preis je Stück €
607,66
Eine Reihe InDesign
stabilen, halbsynthetischen Extremdruck-Getriebeölen mit hoher Leistung, die SUPs enthalten, um bei allen Arten von Getrieben den maximalen Schutz zu bieten. • InDesign Einzigartiger SUPS-A-Schutz
für die Getriebezähne beim Einschalten und beim
Betrieb
• Enthält blaue Farbe für bessere Sichtbarkeit
• Lange Lebensdauer verringert die Notwendigkeit
häufigen Ölablassens
• Überlegene Belastbarkeitsleistung unter Extremdruck • Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung im Betrieb
Bestellcode
Inhaltsmenge
LTR 151,34
LTR 525,27
C1476173 20,000 LTR
SAPPHIRE Hi-Torque 320
SAPPHIRE Hi-Torque 680
FOODLUBE Hi Power 100
• Auf einzigartige Weise geeignet für den Einsatz in der Hydraulik und bei Kompressoren
• Voll synthetisch und lebensmittelechte Reichweite
• Für den Einsatz bei Kompressoren, in der Hydraulik
und bei Luftfahrtsystemen
• Formt keine Ablagerungen, keinen Schlamm und
keinen Firnis
• Erhöhte Oxidationsbeständigkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung
• L-CO: Einzigartiges niedriges Übertragungssystem
zur Verbesserung der Kompressorleistung
• Hohe thermische Stabilität
• Temperaturbereich - 20° C bis + 100° C
• Kann bei bis zu - 50°C eingesetzt werden; je nach
von thermisch
Eine Reihe von thermisch stabilen, halbsynthetischen Extremdruck-Getriebeölen mit hoher Leistung, die SUPs enthalten, um bei allen Arten von Getrieben den maximalen Schutz zu bieten.
• Einzigartiger SUPS-A-Schutz für die Getriebezähne beim Einschalten und beim Betrieb
• Enthält blaue Farbe für bessere Sichtbarkeit
• Lange Lebensdauer verringert die Notwendigkeit
häufigen Ölablassens 8 • Überlegene Belastbarkeitsleistung unter Extremdruck
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung im Betrieb Temperaturbereich - 20° C bis + 120° C
Temperaturbereich - 20° C bis + 120° C
Inhalts-
menge- Preis je
Inhaltsmen- geneinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C1476187
C1476186
Inhaltsmenge neinheit
Stück €
Viskosität und Anwendung
Bestellcode Inhaltsmenge
C1476083 5,000
C1476082 20,000
Bestellcode
Inhaltsmenge
5,000 LTR 169,50
20,000 LTR 568,12
Inhaltsmen- geneinheit
Preis je Stück €
C1476178 20,000 LTR 557,14
LTR 151,34
LTR 525,27
Schmiermittel, Öle & Fette
1065
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51347
51361
51368
51366
51372 51370


































































































   1077   1078   1079   1080   1081