Page 1078 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1078
Food Safe Hydraulic Oils
Lebensmittelverträgliches Schmiermittel: Hydrauliköl
SKF LFFH 46 und LFFH 68 sind synthetische Hydraulikflüssigkeiten für die Schmierung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie.
• Hervorragende Verschleißbeständigkeit
• Exzellente Wasserabscheidungseigenschaften
• Überragender Korrosionsschutz
• NSF-H1-registriert sowie Halal- und Kosher-Zertifizierung Anwendungen:
• Hydrauliksysteme
• Hydrostatische Getriebe
• Ölkreislaufsysteme
Bestellcode
C6938583
C6938584
C6938585
C6938586
Teilenummer
LFFH 46/22
LFFH 46/205
LFFH 68/22
LFFH 68/205
Packungsart
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Verpackungsgröße Zulassung oder Zertifizierung
22l NSF H1
205l NSF H1
22l NSF H1
205l NSF H1
FOODLUBE Hi Power 32
• Auf einzigartige Weise geeignet für den Einsatz in der Hydraulik und bei Kompressoren
• Voll synthetisch und lebensmittelechte Reichweite
• Für den Einsatz bei Kompressoren, in der Hydraulik
und bei Luftfahrtsystemen
• Formt keine Ablagerungen, keinen Schlamm und
keinen Firnis
• Erhöhte Oxidationsbeständigkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung
• L-CO: Einzigartiges niedriges Übertragungssystem
zur Verbesserung der Kompressorleistung
• Hohe thermische Stabilität
• Temperaturbereich - 20° C bis + 100° C
• Kann bei bis zu - 50°C eingesetzt werden; je nach
ISO Stufe
46
46
68
68
Basisart
Preis je Stück €
synthetisch 415,00
synthetisch 3606,00
synthetisch 410,00
synthetisch 3566,00
FOODLUBE Hi Power 22
FOODLUBE Hi Power 46
• Auf einzigartige Weise geeignet für den Einsatz in der Hydraulik und bei Kompressoren
• Voll synthetisch und lebensmittelechte Reichweite
• Für den Einsatz bei Kompressoren, in der Hydraulik
und bei Luftfahrtsystemen
• Formt keine Ablagerungen, keinen Schlamm und
keinen Firnis
• Erhöhte Oxidationsbeständigkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung
• L-CO: Einzigartiges niedriges Übertragungssystem
zur Verbesserung der Kompressorleistung
• Hohe thermische Stabilität
• Temperaturbereich - 20° C bis + 100° C
• Kann bei bis zu - 50°C eingesetzt werden; je nach
8
• Auf einzigartige Weise geeignet für den Einsatz in der Hydraulik und bei Kompressoren
• Voll synthetisch und lebensmittelechte Reichweite
• Für den Einsatz bei Kompressoren, in der Hydraulik
und bei Luftfahrtsystemen
• Formt keine Ablagerungen, keinen Schlamm und
keinen Firnis
• Erhöhte Oxidationsbeständigkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Sehr geringe Schaumentwicklung
• L-CO: Einzigartiges niedriges Übertragungssystem
zur Verbesserung der Kompressorleistung
• Hohe thermische Stabilität
• Temperaturbereich - 20° C bis + 100° C
• Kann bei bis zu - 50°C eingesetzt werden; je nach
Viskosität und Anwendung
Viskosität und Anwendung
Bestellcode Inhaltsmenge
Viskosität und Anwendung
Bestellcode
C1476068
C1476067
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
5,000 LTR
20,000 LTR
Preis je Stück €
151,34
525,27
Inhaltsmenge- neinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C1476089
C1476088
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
5,000 LTR
20,000 LTR
Preis je Stück €
151,34
525,27
C1476076 5,000 LTR 151,34
C1476075 20,000 LTR 525,27
1064
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51354
223831
51359
51360