Page 1068 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1068
Weitere Wartungszwecke
5-56 und PTFE
Multifunktionsöl mit PTFE für höchste Schmierleistung auch bei Start/Stopp und wechselnden Bewegungen. Schmiert, verdrängt Feuchtigkeit, schützt gegen Korrosion, löst Schrauben und reinigt.
Precision Silicone Spray
Loctite® LB 8191
• Mehrzweck-Silikonspray mit Lebensmittelqualität • Für den Einsatz als Antihaftfilm oder für die leichte
Schmierung von Gliedern, Stiften, Schütten,
Schiebern usw.
• Leichter Film - überträgt sich nicht leicht auf andere
Gegenstände
• Hervorragende Beständigkeit bezüglich Wasser und
Chemikalien
• Langlebiger Schmierfilm
• Beständig gegen Oxidation und Korrosion
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 50° C bis + 200° C
• 400 ml Aerosol
• NSF-registriert (H 1) - 123699
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
• MoS2 Trockenschmierstoff - Sprühdose
• Schnelltrocknend
• Oberflächenschutz vor Korrosion
• Verbesserte Effektivität von Ölen und Fetten • Weiteres Paket auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C6864762
Dry Lube
Teilenummer
32354-AA
Preis je Volumen Stück €
Bestellcode
C6871089
Inhaltsmenge
400 ml
Preis je Stück €
***
500 ml
20,88
Loctite® LB 8021
Bestellcode
C1476258
WD40SP SILICONE
Preis je Stück €
16,29
Modell-Nummer
8021
Zulassung oder Zertifizierung
NSF
Arbeitstemperatur
-30 - +150°C
Trockenschmierstoff und PTFE. Fett- und ölfreies Schmiermittel für Metall-, Kunststoff-, Gummi- und Holzoberflächen. Sauber, trocken und nicht klebend. Beständig bis +250 °C.
• Silikonöl
• Schmierung für metallische und nichtmetallische Oberflächen
• Eignung als Trennmittel
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
Preis je Volumen Stück €
C4180795
Silikon
400,000 MLT
Bestellcode
C6864751
Teilenummer
30520-AB
500 ml
21,88
8
Weißes Lithiumseifen-Fett und PTFE
Weißes Sprühfett mit PTFE Sorgt für dauerhafte Schmierung beweglicher Teile. Verringert Reibung und Verschleiß. Wasserbeständig. Schützt
vor Korrosion. Sichtbarer weißer Film. Breiter Temperatureinsatzbereich.
WD-40 SpecialistTM Hochleistungs-Silikonspray mit hervorragenden Schmiereigenschaften ist Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Es verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit. Dieses Produkt kann angewendet werden auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi.
Ihre Vorteile:
- Vermeidet Verklemmungen und Blockaden
- Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit
- Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz - Wirkt zwischen -35°C und +200°C
Bestellcode
C6070579
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
7,01
Silikon: schmiert und schützt. Dünner, klarer Schutzfilm mit breitem Temperatureinsatzbereich (von -40 °C
bis +200 °C). Hochwertiger Schmierstoff auch für Werkstoffkombinationen. Dauerhaft geruchlos. Nicht leitend.
Bestellcode
C6864757
Teilenummer
30515-AB
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
14,68
Bestellcode
C6864752
Teilenummer
31262-AA
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
13,76
1054
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
9401
9397
9405
48100
51406
9402
7632
210338