Page 1066 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1066

Anti-Spritzer-Spray
Eco Bioweld
Biologisch abbaubar. Wasserbasierendes Schweißtrennmittel ohne schädliche Lösungsmittel. Geruchlos, nicht brennbar für maximale Sicherheit
bei Standard-Schweißarbeiten. Enthält keine Silikone. Der Schutzfilm kann leicht mit wasserbasierenden Reinigungsmitteln entfernt werden. Ideal für
stationäre und lokale Verzinkungs-Vorgänge.
Spart Reinigungszeit durch die Verhinderung von Spritzeranhaftung an Schweißgeräten, Werkstücken und Einspannvorrichtungen. Biologisch leicht abbaubar gemäß OECD 301B: 68%.
Anti-Spritz-Schutzmittel auf Wasserbasis
Crick 120
Wasserabwaschbares, rotgefärbtes Eindringmittel, für die schnelle, zerstörungsfreie Rissprüfung von Schweißnähten, Oberflächenfehlern und Rissen.
Ein lösungsmittelfreier, nicht entflammbarer Schweiß- Hilfsstoff
Bestellcode
C6864673
Crick 130
Teilenummer
30205-AI
Preis je Volumen Stück €
500 ml 14,62
Preis je Stück €
43,20
233,02
12,96
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C4179414 500,000 MLT
C4157056 20,000 LTR
Crick 110
Schnellreiniger zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren.
Preis je Stück €
3,25
53,17
Bestellcode
C4193997
C4194730
C6070108
Teilenummer
10742
30606-AA
31913-AE
Volumen
5 l
20 l
500 ml
Anti-Spritz-Paste
Schnell trocknender Nassentwickler für die schnelle, zerstörungsfreie Rissprüfung von Metall-und Kunststoffoberflächen sowie Schweißnähten.
Schweißschutzpaste. Schutzpaste für Schweißdüsen. Garantiert einen konstanten Gasfluss sowie einen stabilen Lichtbogen und verhindert ein Zusetzen der Schweißdüse.
Bestellcode
C6864674
Teilenummer
30723-AF
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
12,48
Bestellcode
C6864672
Bestellcode
C1476469
Teilenummer
20790-AH
Inhaltsmenge
1,000
Volumen
500 ml
Inhaltsmen- geneinheit
LTR
Preis je Stück €
9,12
Preis je Stück €
43,91
Bestellcode
Layout Ink
8
Teilenummer
Preis je Volumen Stück €
• Entwickelt für die exakte Kennzeichnung auf allen Metalloberflächen vor einer Beschriftung oder maschinellen Bearbeitung
• Beständig gegenüber dem Abwaschen mit Wasser und Schneidflüssigkeiten, die Wasser enthalten
• Verfügbar in zwei Farben, Blau für das Markieren von hellen oder vorbearbeiteten Oberflächen und Weiß für die Markierung von dunklen Oberflächen
• Verfügbar als Spray oder in loser flüssiger Form
1052
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51429 9310
9309
9313
8135
9311
9312


































































































   1064   1065   1066   1067   1068