Page 1069 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1069

Weitere Wartungszwecke
Industriesilikon
RS-7 Spray
Dry Moly Lube
MoS2-Trockenschmierstoff. Hochdruckbeständiger MoS2-Trockenschmierstoff für Metall/Metall- Gleitpaarungen, bei denen kein Nassfilm akzeptabel ist.
Silikon: schmiert und schützt. Dünner, klarer Schutzfilm mit breitem Temperatureinsatzbereich (von -40 °C
bis +200 °C). Hochwertiger Schmierstoff auch für Werkstoffkombinationen. Dauerhaft geruchlos. Nicht leitend.
• Langanhaltendes Trennmittel für Formen ohne Silikon • Trennmittel ohne Silikon, das einen nassen Film bildet • Entwickelt, um alle Teile von komplexen Formen zu
durchdringen und sich dort auszubreiten, um für eine
vollständige, saubere Ablösung zu sorgen
• Hoch effektiver gleichmäßiger Glanzfilm
• Ausgezeichnete Leistung bei einer Verwendung
Bestellcode
Inhalts- Teilenummer menge
Inhalts- menge- neinheit
Preis je Stück €
Preis je Volumen Stück €
C4193969 10526-AB 400 MLT 7,46
Silslide
Ein Mehrzweck-Präparat bestehend aus
Silikonfett, Politur und Formtrennmittel in Aerosolform. Hervorragende Schmier- und Schlupffestigkeitseigenschaften auf Kontaktflächen. NSF H1 zugelassen. Geeignet für mechanische und Elektroarbeiten, Montage, Fertigung und Reparaturen. Schmierfilm hält bis zu Temperaturen von 260 °C.
Inhaltsmen- Preis je Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit Stück €
C4154898 600,000 MLT 4,08
PR Spray
• Langanhaltendes Trennmittel für Formen aus Silikon
• Trennmittel aus Silikon, das einen nassen Film bildet
• Sehr feiner, gleichmäßiger Film sorgt für eine
kontrollierte Anwendung mit vollständiger Abdeckung
• Verleiht einen ausgezeichneten Glanz
• Hoch wirtschaftlich - Beschichtung in einem
zusammen mit Polypropylen, expandiertem
Polystyrol, Nylon A100 und Nitrilgummi
• Kann überlackiert und bedruckt werden
• Hoch wirtschaftlich - Beschichtung in einem
Durchlauf
• Geeignet bis zu 150° C
Inhalts-
menge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
Bestellcode
C4194583
Teilenummer
20668
400 ml
17,40
Preis je Stück €
C1476490 400,000 MLT 18,39
Dry Moly Lube
Diese Schmiermittel sorgen für einen nahezu vollständig trockenen dünnen Film von außergewöhnlicher Festigkeit. Entwickelt für den Einsatz während der Inbetriebnahme und beim „Einfahren“. Diese Schmierstoffe werden auch dort eingesetzt, wo die Standardöle und -fette durch eine starke Belastung wieder herausgepresst, durch hohe Temperaturen aufgespaltet oder durch scheuernde Teilchen verunreinigt werden.
• Einen trockenen Film bildendes Schmiermittel, das gegen Abstoßung und Abnutzung schützt
• Entwickelt, um leicht belasteten oder sich langsam bewegenden Oberflächen eine die gesamte Lebensdauer über anhaltende Schmierung zu verleihen
• Verhindert Festfressen, Zuziehen und Aufreiben • Verhindert das Festfressen von feinen
Schraubverbindungen
Widersteht hohen Belastungen und Temperaturen von bis zu + 450° C
Sapphire Spray Grease
• Per Sprühen aufgebrachtes Mehrzweck-Fett
• Für den Einsatz an allen beweglichen Teilen wie
Gleitflächen und Lagern oder überall dort, wo
normalerweise loses Fett verwendet wird
• Bietet eine hervorragende Schmierung und
einen guten Korrosionsschutz über einen breiten
Temperaturbereich hinweg
• Temperaturbereich - 40° C bis + 220° C
Bestellcode
C1476272
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
13,18
8
Bestellcode
C1475846
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
17,49
Durchlauf
• Geeignet bis zu 200° C
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C1476488 400,000 MLT
Preis je Stück €
15,14
Schmiermittel, Öle & Fette
1055
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51436
8383
9325
51421
51444
51471
9403


































































































   1067   1068   1069   1070   1071