Page 1070 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1070

Weitere Wartungszwecke
WD40SP WHITE LITHIUM GREASE
WD-40 SpecialistTM Hochleistungs-Weißes Lithiumsprühfett ist ein dickflüssiges Fettspray für
lang anhaltende Schmierung ohne zu tropfen oder
zu verlaufen. Es ist besonders gut geeignet, um die Reibung von Metallteilen zu reduzieren und dadurch die Verbindungen gängig zu halten. Das Produkt ist auch für Metallverbindungen unter hohen Druckbelastungen geeignet.
Ihre Vorteile:
- Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel - Hoher Schutz vor Rost und Korrosion
- Für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung - Wirkt zwischen -18°C und +145°C
FOODLUBE Spray Grease
Extreme Lube
Ein weißes, nichtgiftiges Schmiermittel entwickelt
für die effektive Schmierung und den Schutz von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, Schiebern, Stifte, Verbindungsstücke und Buchsen, die in einer Lebensmittel-, pharmazeutischen oder einer anderen sauberen Umgebung betrieben werden
• Hervorragende weitreichende Temperaturbeständigkeit zwischen - 50° C bis + 160° C
• NSF-registriert (H 1)
• Bietet herausragende Leistung unter Extremdruck mit
einer Schweißlast von bis zu 620 kg
• Hervorragende Oxidationsstabilität, die zu
verlängerten Intervallen für die Nachschmierung und
einem verringerten Schmiermittelbedarf führt • Ein hervorragendes, überall einsetzbares
Schmiermittel mit langer Lebensdauer, für bessere
Schmierung und Leistung mit PTFE angereichert DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Hochdruck-Schmierstoff. Synthetisches Fett der NLGI-Klasse 2 mit hohem Anteil an Hochdruck- Additiven. Für zuverlässige Langzeitschmierung. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +180 °C.
Bestellcode
C4194622
C4194625
Teilenummer
30087-AA
30088-AA
Preis je Volumen Stück €
400 ml 18,12
400 g 19,10
Bestellcode
C4937954
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
8,02
Bestellcode
C3437522
MULTI-Öl
Inhaltsmenge
400,000
Inhaltsmen- Preis je geneinheit Stück €
MLT 15,82
FOODLUBE Spray
FOODLUBE WD Spray
8
• Für viele Zwecke geeignetes Schmiermittel-Spray von hoher Leistung mit Lebensmittelqualität
• Verwendbar für die leichte bis mittlere Schmierung der meisten beweglichen Teile in allen Bereichen
• Gute Belastbarkeit (bis 180 kg Schweißlast)
• Gute Entwässerungseigenschaften
• Ausgezeichnete Durchdringung
• Dünner langlebiger Film
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Temperaturbereich - 20° C bis + 110° C
• 300 ml Aerosol
• NSF-registriert (H 1) - 121616
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Multifunktionsöl. Ideal für den universellen Einsatz in der Lebensmittelindustrie, auch wenn ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. Schützt gegen Rost und Korrosion. Silikonfrei. Verringert Reibung und Verschleiß. Hervorragende Kriecheigenschaften.
Ein wasserverdrängendes Spray mit Lebensmittelqualität für die ultimative Entwässerung aller Bauteile in der Lebensmittelindustrie
• Ausgezeichnete wasserverdrängende Eigenschaften • Mit PTFE angereicherte silikonfreie Rezeptur
• Hervorragende Antiverschleiß-Leistung
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Hervorragender Temperaturbereich: - 50° C bis +
120°C
• NSF-registriert (H 1)
• Entspricht der DIN V 10517
• FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Bestellcode
C4194484
C7027842
Teilenummer
20157-AA
10258-AB
Volumen
5 l
400 ml
Preis je Stück €
138,32
8,74
Bestellcode
C1476052
Preis je Stück €
16,91
Bestellcode
C1475986
Inhaltsmen- Preis je Inhaltsmenge geneinheit Stück €
300,000 MLT 17,42
1056
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51328 48102
9319
51333
51335
9398


































































































   1068   1069   1070   1071   1072