Page 1067 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1067

Weitere Wartungszwecke
Sapphire Precision Lube Spray
FOODLUBE Multi-Lube
WD40SP HP PTFE
WD-40 SpecialistTM Hochleistungs-PTFE Schmierspray enthält den Festschmierstoff PTFE für verbesserte Schmier- und Schutzeigenschaften bei gleichzeitiger Reduktion von Reibung und Verschleiß zur Verlängerung der Lebenserwartung von Werkzeugen und Geräten. Das Produkt kann angewendet werden auf Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff.
• Synthetisches Schmiermittel von hoher Leistung für die Wartung mit PTFE
• Entwickelt, um eine hervorragende Schmierung und Durchdringung sowie Korrosionsschutz in einer großen Reihe von industriellen Anwendungen zu bieten
• Mit PTFE angereichertes und für Lebensmittel geeignetes durchdringendes Schmiermittel, das für viele Zwecke geeignet ist
• Ideal für den Einsatz an Ketten, Lagern und Schiebern in Lebensmittel- oder sauberen Umgebungen
• Gute Belastbarkeitseigenschaften
• Gute Entwässerungseigenschaften
• Ausgezeichnete Durchdringung
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Enthält keine: mineralischen Kohlenwasserstoffe,
tierischen Materialien, Nussöle oder gentechnisch
Bestellcode
C6070573
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
8,02
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C1363926 400,000 MLT
FOODLUBE Dry PTFE Spray
Preis je Stück €
18,04
veränderten Zutaten
• Temperaturbereich - 50° C bis + 180° C • NSF-registriert (H 1) - 127935
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C1475992 500,000 MLT
Preis je Stück €
26,18
Power Lube und PTFE
Hochleistungsschmierstoff mit PTFE. Schützt langanhaltend vor Korrosion und Verschleiß.
Ein unsichtbares, für viele Zwecke einsetzbares, nichtgiftiges PTFE Spray, für den Einsatz als Antihaftmittel bei Schütten und Schiebern. Das Spray ist besonders geeignet für Anwendungen im Bereich der Lebensmittel- oder pharmazeutischen Industrie oder in anderen sauberen Industrien, wo „nasse“ Schmiermittel nicht verwendet werden können.
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit zwischen - 200°
C bis + 270° C
• NSF-registriert (H 1)
• Ein sauberer, trockener, farbloser und nichtgiftiger Film,
der einen in der Industrie führenden Grad an aktiven
Wirkstoffen enthält
• Nicht löslich in Wasser und Lösungsmitteln
• Leichter Film - überträgt sich nicht leicht auf andere
Gegenstände
• Enthält kein Silikon
• Die blaue Sprühdüse macht das Spray leicht erkennbar
als ein lebensmittelechtes Produkt
DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
C1475993 5,000 LTR 135,63
WD40SP DRY PTF
WD-40 SpecialistTM Reibungsreduzierendes PTFE Trockenschmierspray enthält den Festschmierstoff PTFE für verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck. Der verbleibende klare Trockenfilm zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an. Es trocknet schnell und ist außerdem ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel. Es kann angewendet werden auf Metall, Kunststoff oder Glas.
Ihre Vorteile:
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit Für Metalle, Kunststoffe und Glas
- Wirkt zwischen -45°C bis +260°C
Bestellcode
C4194697
Teilenummer
30517-AA
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
14,00
8
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C1476270 400,000 MLT
Preis je Stück €
Preis je Stück €
18,87
Bestellcode
C6070570
Volumen
400 ml
7,51
Schmiermittel, Öle & Fette
1053
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51279
51469
48091
51316
9406
48094


































































































   1065   1066   1067   1068   1069