Page 1065 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1065

Getriebe- und Seil-/Gurtmaterial
Wireshield
Getriebe- und Drahtseilschmiermittel
Wirelube HD
Leistungsfähiges Drahtseil-, Ketten- und Getriebeöl. Dringt tief in den Kern von Seilzügen, Ketten und mechanischen Vorrichtungen ein und verhindert das Eindringen von schädlichem Wasser und Salzen. Sorgt für äußerst langanhaltenden Korrosionsschutz. Geeignet für mechanische Vorrichtungen, Instandhaltung und Reparaturen. Betriebstemperatur bis zu 120°C.
• Ein Schmiermittel für Drahtseile mit hoher Leistung
• Herausragende Schmiereigenschaften, um den
Verschleiß an Drähten und Strängen zu verringern
• Maximiert die Servicedauer
• Ein durchsichtiger Film erlaubt die leichtere und
effektivere Überprüfung der Seile
• Tropft nicht und wird nicht weggeschleudert, infolge
der pseudo-plastischen Rheologie
• Dünner, nicht klebriger Film verhindert, dass sich
Staub und Schmutz aufbauen
• Hohe Beständigkeit gegen Abwaschen mit Wasser
• Sauber und angenehm im Einsatz
• Herausragender Korrosionsschutz
• Hohe Beständigkeit gegen Abwaschen mit Wasser
• Temperaturbereich - 30° C bis + 100° C
Schmierstoff für Zahnradgetriebe und Drahtseile. Spezialschmierstoff und Schutz für offene Zahnradgetriebe und Drahtseile.
Bestellcode
C4193895
Teilenummer Volumen
02613 400 ml
Preis je Stück €
12,92
Bestellcode Packungsart
C6068188 Eimer
Belt Dressing Spray
Preis je Stück €
262,65
Inhaltsmen- Preis je
Bestellcode
C3435721
C3435722
Inhaltsmenge geneinheit
18,000 KGM
160,000 KGM
Stück €
323,39
2587,10
Stahlseil- und Getriebefett
Tufgear Spray
• Schmierspray von hoher Viskosität mit Moly für einen erhöhten Schutz gegen Lochfraß und eine erhöhte Belastbarkeit
• Entwickelt für einen langlebigen Betrieb in allen Umgebungen
Zum Schmieren von Drahtseilen, Ketten, Gestängen und mechanischen Vorrichtungen, auch unter extremen Lastbedingungen. Dringt tief in den Kern von Seilzügen, Ketten und mechanischen Vorrichtungen ein und verhindert das Eindringen von schädlichem Wasser und Salzen. Bis zu einer Temperatur von 120 °C verwendbar.
Inhaltsmen- Preis je Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit Stück €
C4179417 400,000 MLT 5,85
C4154914 600,000 MLT 6,92
Ein farbloses, nichtgiftiges, haftendes Spray, das Schlüpfrigkeit verhindert und die Förderbänder pflegt und so ihr Serviceleben verlängert, sogar unter feuchten oder nassen Bedingungen
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit zwischen - 50° C bis + 100° C
• NSF-registriert (H 1)
• Verlängert das Leben des Förderbandes und die
Effizienz der Kraftübertragung durch eine Pflege des 8 Förderbands, die ein Austrocknen, eine Rissbildung
und letztlich das Brechen verhindert
• Ein dünner Haftfilm verbessert die Haftung, wenn das Förderband in Kontakt mit der Antriebsscheibe kommt; das verringert die Schlüpfrigkeit des Förderbandes, die Wärmeabgabe, Überhitzung und Austrocknen verursachen kann
• Die blaue Sprühdüse macht das Spray leicht erkennbar als ein lebensmittelechtes Produkt
DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Inhalts-
menge- Preis je Bestellcode Inhaltsmenge neinheit Stück €
C1363922 300,000 MLT 13,88
• Dünner zäher Film
• Zieht sehr wenig Staub und Schmutz an
• Beständig auch bei außergewöhnlich hohen
Belastungen
• Übersteht auch nasse Bedingungen
• Temperaturbereich - 10° C bis + 100° C
Bestellcode
C1363915
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
19,15
Schmiermittel, Öle & Fette
1051
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50822
51490
8372 9400
51252
45518


































































































   1063   1064   1065   1066   1067