Page 1064 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1064
Ketten und Antriebsvorrichtungen | Getriebe- und Seil-/Gurtmaterial
Lebensmittelverträgliches Kettenöl
SKF LHFP 150 Synthetiköl wurde für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie entwickelt. Es ist zugelassen durch die NSF 1) als H1 2). Es hat
auch herausragende Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
• erhöht die Lebensdauer von Ketten
• erhöht die Schmierungsintervalle von Lagergehäusen • verringert Ölverbrauch
• verringert Energieverbrauch
Kettenöl
Ein schweres, viskoses Mehrzweck-Kettenöl. Sehr effektiv, wenn ein reines, klares und geruchsarmes Schmiermittel benötigt wird. Geeignet für mechanische Arbeiten, Montage, Fertigung, Instandhaltungen und Reparaturen. Bis zu einer Temperatur von 200 °C verwendbar. NSF H1 zugelassen und damit ideal für die Nahrungsmittelindustrie.
Biogen Wireshield
ROCOL® BIOGEN WIRESHIELD ist ein
biologisch abbaubares, VGP konformes Hochleistungsschmiermittel für Drahtseile mit zukunftsweisendem, pseudoplastischem Fließverhalten. BIOGEN WIRESHIELD hat sich in Labortests als Branchen führender Korrosionsschutz erwiesen
und schützt somit Drahtseile vor ihrem größten Ausfallverursacher.
MERKMALE UND VORTEILE
VGP and Eco-Label konform (angemeldet), biologisch abbaubar, minimale Ökotoxizität und niedriges Bioakkumulationspotenzial.
Branchen führender Korrosionsschutz.
Keine Glanzrezeptur.
Das pseudoplastische Fließverhalten erleichtert ein Auftragen des Schmiermittels auf das Drahtseil durch erhöhte Penetration. Zudem ist ein leichtes Auftragen mit Hochdruckschmiervorrichtungen gewährleistet. BIOGEN WIRESHIELD ist in einem breiten Temperaturbereich von -30° C bis +180° C einsetzbar und widersteht hohen Temperaturen wie in der Seegangskompensation und in kritischen Einsätzen in der Arktis und Antarktis.
Der dünne, nicht klebrige BOIOGEN WIRESHIELD Film verhindert Staub- und Schmutzablagerungen und ist äußerst resistent gegen Wasserauswaschung. BIOGEN WIRESHIELD weist ausgezeichnete Schmiereigenschaften auf, mindert den Verschleiß von Drähten und Strängen und erhöht somit die Standzeit. BIOGEN WIRESHIELD ist in hohem Maße stabil in Salzwasser, so dass der Schutz im Meerwasser nicht aufgehoben wird.
Typische Anwendungsgebiete • Förderketten
• Antriebsketten
• Hubketten
Bestellcode
Inhaltsmenge
Inhaltsmenge- neinheit
Preis je Stück €
6,56
6,16
Bestellcode
C6155775
C1472031
C6155776
Teilenummer
LFFM 80/5
LHFP 150/5
LFFT 220/5
Inhaltsmenge
5 l
5 l
5 l
Preis je Stück €
192,00
190,00
256,00
C4179404 400,000 MLT
C4179403 600,000 MLT
Wire Rope Spray
Bestellcode Farbe Packungsart
C6428604 Schwarz Eimer
Wire Rope Dressing
Preis je Stück €
568,70
Chain Lube
8
• Durch Sprühen aufzubringendes Schmiermittel für Drahtseile
• Enthält Moly und andere Antiverschleiß-Zusatzstoffe
• Effektiver Schutz gegen Korrosion und Verschleiß
• Temperaturbereich - 30° C bis + 100° C
• Halbflüssiges, nichtschmelzendes zähes Fett
• Enthält Moly, das den Kern der Seile durchdringt
und eine hervorragende Gleitfähigkeit sowie hohe
Belastbarkeit bietet
• Ist wasserabweisend und schützt gegen externe
Korrosion, sogar in Meerwasser
• Kann bei allen Seilen mit reibungsarmem Antrieb
eingesetzt werden, auch in aggressiven Umgebungen • Temperaturbereich - 30° C bis + 100° C
Kettenschmierstoff mit PTFE für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik. Hohe Wasserbeständigkeit. Hohe Belastbarkeit und Schutz vor Korrosion. Temperatureinsatzbereich von -15 °C bis +175 °C.
Bestellcode
C1363916
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
400,000 MLT
Preis je Stück €
17,67
Bestellcode
C6070112
C4194616
Teilenummer
32316-AA
30033-AA
Volumen
500 ml
5 l
Preis je Stück €
20,18
Bestellcode
C1476161
C1476160
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
4,000 KGM
18,000 KGM
Preis je Stück €
104,12
465,11
1050
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
9394
7518
50824
8393
51489
223933