Page 1063 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1063

Ketten und Antriebsvorrichtungen
Foodlube Chain Fluid
BakerlubeTM CL
Kettenöl
Zur Erfüllung der Anforderungen der meisten industriellen Kettenanwendungen entwickelt.
LHMT 68
SKF LHMT 68 ist ideal für mittlere Temperaturen und staubige Umgebungen, wie in der Zement- und Materialtransportindustrie, wo hohe Penetration und dünne Schichten erforderlich sind.
LHHT 265
Das SKF LHHT 265 Synthetiköl ist ideal für hohe Traglasten und/oder hohe Temperaturbelastungen, wie z. B. in der Zellstoff-, Papier- und Textilindustrie. Es
ist auch bei hohen Temperaturen rückstandsfrei und neutral bei Dichtungen und Polymeren.
Vorteile
• Erhöht die Lebensdauer von Ketten
• Erhöht die Schmierungsintervalle von Lagergehäusen • Verringert den Ölverbrauch
• Verringert den Energieverbrauch
Typische Anwendungsgebiete: • Förderketten
• Antriebsketten
• Hubketten
SKF Kettenöle sind in 5-Liter-Behältern erhältlich und als Ölfüllung für den automatischen Einpunkt- Schmierstoffgeber SKF SYSTEM 24.
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Gute Belastbarkeitsleistung
• Überlegene Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser • Temperaturbereich - 30° C bis + 150° C
• Langlebiges synthetisches Schmiermittel für Förderbänder und Extremdruck-Ketten, das auch für hohe Temperaturen geeignet ist
• Speziell entwickelt für die Schmierung von Transportketten und -lagern, die bei Temperaturen von bis zu 280° C arbeiten
• Besonders geeignet für Spannmaschinen, Trockenmaschinen, Brennöfen, Bäckereiöfen und andere ähnliche Anwendungen
• Herausragende Antiverschleiß-Leistung • Lösungsmittelfreie Rezeptur
• Ausgezeichnete Durchdringung
• Sauberer, ablagerungsfreier Film
• Enthält keine Lösungsmittel
• Geeignet für automatische Schmiersysteme
• Lange Nassfilmhaltbarkeit bei hohen Temperaturen
Bestellcode
Inhaltsmenge
Inhaltsmen- geneinheit
LTR
Preis je Stück €
152,77
C1476036 5,000
C1476035 20,000 LTR 548,49
FOODLUBE Overhead Chain Fluid
• Zähe Kettenflüssigkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Gute Wasserverdrängungseigenschaften • Temperaturbereich - 20° C bis + 150° C
bietet langfristige Schmierung • NSF-registriert (H 2) - 141864
Bestellcode
C3435696
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
Preis je Stück €
1084,30
20,000
LTR
BakerlubeTM HT
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C1472037
C1472033
Teilenummer
LHMT 68/5
LHHT 265/5
Inhaltsmenge
5 l
5 l
Preis je Stück €
106,00
202,00
Bestellcode
C1476065
C1476064
5,000 LTR 152,77
20,000 LTR 548,49
Chain Guard 280
• Für hohe Temperaturen geeignetes Kettenschmiermittel mit einer hervorragenden Belastbarkeitsleistung
• Enthält Moly für eine verbesserte Schmierung
• Kann für Lager eingesetzt werden
• Ideal für Bäckereiöfen und Lackeinbrennöfen
• Temperaturbereich 0° C bis + 280° C
Inhaltsmenge- Preis je Bestellcode Inhaltsmenge neinheit Stück €
C1476215 5,000 LTR 346,04
C1476216 20,000 LTR 1133,11
• Grafitschmiermittel für Ketten und Förderbänder, das auch für extrem hohe Temperaturen geeignet ist
• Speziell entwickelt als qualitativ hochwertiges trockenes Filmschmiermittel für die Schmierung von Transportketten und -lagern in Bäckereiöfen, die mit hohen Temperaturen arbeiten
• Es ist ideal geeignet für den Einsatz dort, wo nasse Schmierstoffe infolge der hohen Temperatur nicht in Frage kommen
• Temperaturbereich: Nassfilm - 10° C bis + 180° C
• Trockenfilmschutz bis zu + 550° C
• Gute Leistung in Bezug auf Extremdruck und Verschleiß
• Hohe Belastbarkeitsleistung
• Sauber verdampfendes Grundöl
• Für die Temperaturen, bei denen herkömmliche
Flüssigkeiten versagen
• Enthält feine Partikel von hoch reinem Grafit für
hervorragende Durchdringung und Leistung
• Enthält keine Lösungsmittel
• Trockenfilm (über 180° C) - Zieht keinen Staub/Schmutz
an
• Hervorragende Durchdringung (muss bei Temperaturen
8
unter 120° C angewendet werden) • NSF-registriert (H 2) - 141863
Bestellcode
C3435699
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
20,000 LTR
Preis je Stück €
793,82
Schmiermittel, Öle & Fette
1049
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51261 51318
51269
51247
50875
7520


































































































   1061   1062   1063   1064   1065