Page 1062 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1062
Korrosion- und Rostschutz | Ketten und Antriebsvorrichtungen
System Descaler / De Rust Thin
Kraftvolles Entgratungs- und CIP-Reinigungsmittel. Beseitigt Kalk- und Rostablagerungen in Kesseln, Kondensatorleitungen, Klimasystemen und Transportlinien in der Nahrungsmittelindustrie. Starkes Reinigungspräparat mit 40% Phosphorsäure. Ideal
als Rost- und Kalkentferner für Eisenmetalle, Kupfer und Messing. Enthält eine konzentrierte Mischung aus Weichmachern mit geringer Schaumbildung, Phosphorsäure und Metalkorrosionshemmern.
Chain and Drive Spray
• Liefert einen dünnen wasserfesten Film von temperaturbeständigem Mineralöl in einem Schaumgerüst, das sich schnell auflöst
• Für die Schmierung von Ketten und Antriebssystemen, die nicht mit automatischen Schmiersystemen ausgestattet sind
Chain and Drive Fluid
Ein Schmiermittel für Ketten und Förderbänder mit hoher Leistung entwickelt für effektive Durchdringung und Schmierung sowie Schutz gegen Korrosion.
• Weiter Temperaturbereich von - 15° C bis + 120° C
• Bietet herausragende Leistung unter Extremdruck mit
einer Schweißlast von bis zu 250 kg
• Zeigt eine ausgezeichnete Durchdringung der Glieder
und Stifte der Kette
• Ein zäher wasserfester Film, der alle Arten von Ketten
in nassen oder feuchten Umgebungen schützt
• Bietet herausragenden Korrosionsschutz an Ketten in
aggressiven Umgebungen
Der aufgebrachte Film der ROCOL Ketten- und Antriebsflüssigkeit besitzt eine gute Haftung, die Tropfen und Auswürfe verringert
• Temperaturbereich - 30° C bis + 150° C
Bestellcode
Inhaltsmenge
Inhalts- menge- neinheit
Preis je Stück €
14,81
Bestellcode
C4157093
C4157092
Inhaltsmenge
5,000
20,000
Inhalts- menge- neinheit
Preis je Stück €
C1476196 300,000 MLT
FOODLUBE Chain Spray
LTR 14,09
LTR 53,79
Bestellcode Inhaltsmenge
C1476221 5,000
C1476223 20,000
Inhalts- menge- neinheit
Preis je Stück €
LTR 115,72
LTR 483,52
Aqua Scale Remover
Chainguard Hi-Load Spray
• Hoch strapazierfähiges per Sprühen aufzubringendes Schmiermittel für Antrieb und Förderband
• Dünner, wasserfester Film mit Moly für eine gute Belastbarkeit
• Eingesetzt für die Schmierung und den Schutz von Ketten und Antriebssystemen, die unter hoher Belastung oder unter schwierigen Bedingungen betrieben werden
Kraftvoller Kalkentferner. Oberflächenreiniger, entfernt Kalkstein, Rostrückstände und erzeugt neuen Glanz. Einsetzbar auf den meisten Metallen und Kunststoffen. Anweisungen: Je nach Verschmutzungsgrad als Konzentrat oder mit Wasser verdünnt anwenden (bis zu 1:20).
• Hohe Beständigkeit bei Abwaschen mit Wasser
• Gute Belastbarkeit - reduziert den Verschleiß
• Einzigartige Schaumbildung - wirtschaftlich in der
Verwendung
• Temperaturbereich - 20° C bis + 110° C
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
8
Bestellcode
Inhaltsmenge
Inhaltsmen- geneinheit
Preis je Stück €
C1363911 400,000 MLT 23,67
Bestellcode
C4194539
Teilenummer
20482-AA
Volumen
5 l
Preis je Stück €
34,72
• Temperaturbereich - 30° C bis + 180° C
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C1476207 300,000 MLT
Preis je Stück €
14,81
1048
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
9359 8723
51275 50817
51267
51258