Page 1061 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1061

Korrosion- und Rostschutz
Sp 350 II
Rust Remover
Britox Plus
Ein leistungsfähiger Reiniger, Beton- und Rostentferner. Hoch konzentriertes, säurehaltiges Erzeugnis für schnelles Beseitigen hartnäckigster Ablagerungen. Professioneller Mauersteinreiniger, beseitigt Mörtel
und Betonspritzer von Mauerwerken und Geräten, auch zur Beseitigung von Algen, Schlamm und allgemeinen Schmutzablagerungen in Schwimmbecken geeignet. Geeignet für Bauarbeiten, Anlagenverleih, Werkzeugverleih und weitere Wartungsumfelder. Hohe Konzentration und spezielle Auftragsmittel verringern den Zeit- und Arbeitsaufwand beim Reinigen mit minimalem Verbrauch.
Metall-Korrosionsschutz für den Innenbereich (max. zwei Jahre). Leicht zu entfernen.
Krusten- und Rostentferner. Entfernt Rost, Oxide und Krusten von Stahl und allen Nicht-Eisen-Metallen. Hervorragende Reinigungskraft bei Metalloberflächen. Wirtschaftliches Konzentrat. Bereitet die Oberfläche für maximale Farbhaftung vor.
Bestellcode
C4194656
Teilenummer
30406-AB
Volumen
300 ml
Preis je Stück €
10,62
Bestellcode
C4193999
Teilenummer
10752-AB
Volumen
5 l
Preis je Stück €
107,00
Schutzpräparat
Rust Remover 28
Bestellcode
C4154928
C4179406
Inhalts-
menge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
5,000 LTR 7,27
20,000 LTR 25,49
Ein hochwertiges 4-in-1-Schutzpräparat für Korrosionsschutz, Feuchtigkeitssperre, Eindringmittel und als leichter Schmierstoff
Rust Converter
Wandelt spröden Rost in eine widerstandsfähige
Schutzschicht um. Die Beschichtung gewährleistet
einen natürlichen Schutz für die hochwertige
Stahlstruktur. Kann mit einer ästhetischen Deckschicht
lackiert werden, z. B. CRC Galvacolor. Kann lackiert 8 werden, sobald die Umwandlung nach Farbwechsel
Inhaltsmenge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
400,000 MLT 4,44
600,000 MLT 4,54
5,000 LTR 24,00
20,000 LTR 90,18
Bestellcode
C4179416
C4154890
C4157001
C4155000
SP 400
Langzeit-Korrosionsschutz auf Wachsbasis für alle Metalle. Regenfest. Schutzwachs kann mit Waschbenzin wieder entfernt werden.
Bestellcode Teilenummer Volumen
C6864688 32350-AA 500 ml
Ein Rost- und Kalkentferner auf Zitrussäurebasis für empfindliche Legierungen. Konzentriertes Präparat mit 28% Zitrussäure. Milde organische Säure- und Korrosionshemmer minimieren die Schäden an empfindlichen Metallen beim Entgraten und Entrosten. Beseitigt Rost und Oxidablagerungen an Eisen- und NE-Metallen. Hervorragende Vorbehandlung zur Rostbeseitigung vor dem Phosphatieren, Lackieren oder Beizen.
Inhalts- Inhaltsmen- Bestellcode menge geneinheit
C4179412 20,000 LTR
Preis je Stück €
41,89
von grün auf schwarz abgeschlossen.
Bestellcode
C4194620
Teilenummer Volumen
30067 750 ml
Preis je Stück €
81,34
Preis je Stück €
18,90
Schmiermittel, Öle & Fette
1047
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9337
8258
9338
8639
9332
9336
8529


































































































   1059   1060   1061   1062   1063