Page 1060 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1060
Korrosion- und Rostschutz
Rustshield Spray
• Bildet einen dünnen, wachsartigen Film, der sowohl in Innenräumen, als auch in Außenbereich erweiterten Korrosionsschutz verleiht, selbst unter härtesten Bedingungen
• Bietet außerdem auch verbleibende Schmierung für die Montage usw.
• Schützt im Außenbereich bis zu zwölf Monate lang
• Ideal für den Schutz von Ausrüstung bei der
Bright Galva
Alu Hi-Temp
Stark konzentriertes, helles Zink- und Aluminium- Galvanisierungsgemisch. Sorgt für langanhaltenden Korrosionsschutz von Metallfächen. Starke Konzentration für mehr Schutz und Deckung. Kann zur punktuellen Reparatur verzinkter Flächen nach dem Trennen und Schweißen verwendet werden. Bis zu einer Temperatur von 160 °C verwendbar.
Alu Hi-Temp Aluminiumspray, hochtemperaturbeständig, Korrosionsschutz. Korrosionsschutzbeschichtung für hohe Temperaturen (bis +600 °C). Bildet nach Aushärtung bei hohen Temperaturen (eine Stunde bei +200 °C) einen glänzenden Schutzfilm auf Metalloberflächen.
Seeverschiffung
• Temperaturbereich - 20° C bis +110° C
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Bestellcode
C4194409
C7027848
Zinc
Teilenummer
11074-AA
32921-AA
Preis je Volumen Stück €
400 ml
500 ml 24,10
C1476486 300,000 MLT 14,41
Cold Galvanising Spray
Strapazierfähiges Kaltverzinkungsspray
• Kathodischer Mechanismus - Kratzer werden durch
die Bildung von Zinkoxid und Karbonaten wieder
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
C4179401 400,000 MLT
C4154896 600,000 MLT
Galva Brite
Preis je Stück €
8,82
8,82
Galvanische Langzeit-Schutzbeschichtung für Eisenmetalle. Schutz auch bei Kratzern, biegen und Punktschweißen. Entspricht EN ISO 1461:1999
ist geeignet zum Auffrischen und Erneuern der Schutzschicht.
verschlossen
• Nichtgiftige Rezeptur - blei- und chromatfrei Temperaturbereich - 30° C bis + 450° C
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C3436635 400,000 MLT
Zinc Galva
8
Bestellcode Teilenummer
C6070106 30563-AA
3-36
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
24,44
Preis je Stück €
15,89
Zinkspray hell. Schutzlack, silbermatt. Bietet optimalen Korrosionsschutz durch Zink, Aluminium, synthetischen Bindemittel und Rostschutz-Additive. Ideal geeignet zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen.
Bestellcode
C6070101
Teilenummer
30423-AA
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
16,82
Ein stark konzentriertes Zink-Galvanisierungsgemisch. Sorgt für langanhaltenden Korrosionsschutz von Metallflächen. Zur Beseitigung von Schäden an verzinkten Flächen nach dem Schweißen und Trennen. Für Temperaturen bis 250 °C verwendbar. 95% Zinkmetallgehalt für längeren Schutz.
3-36 Korrosionsschutz und Schmierung. Stoppt Rost und Korrosion an Stahl und allen Nicht-Eisen-Metallen bei Lagerung, Produktion und Transport. Verdrängt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit. Gute Kriech- und Schmiereigenschaften. Schützt vor Korrosion.
Bestellcode
C4154904
C4179402
Inhalts-
menge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
600,000 MLT 11,60
600,000 MLT 11,60
Bestellcode
C4193899
C6070096
C4193908
Teilenummer
03011
10110-AS
10114-AA
Volumen
300 ml
500 ml
5 l
Preis je Stück €
8,66
12,96
90,94
1046
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
8410
51418
51449
9329
8413
9393
9335
9333