Page 1059 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1059
Kontaktreiniger | Korrosion- und Rostschutz
N.F. Precision Cleaner
Urethane Isolation Red
Roter Isolations-Schutzlack, trocknet schnell, haftet gut an. Bildet einen nicht-leitenden Film. Schutz vor Auswirkungen von Umwelteinflüssen. Hohe Durchschlagsfestigkeit.
Z30 Corrosion Inhibitor
• Schafft einen dünnen, trockenen, flexiblen Film für einen effektiven Korrosionsschutz sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich
• Der Film wird nicht aufbrechen oder abplatzen und zieht keinen Staub und Schmutz an
• Schützt für bis zu zwei Jahre
• Wird aufgetragen per Sprühen, Streichen, Tauchen
Einzigartiger, nicht entflammbarer Elektronikreiniger. Zur rückstandsfreien Schmutzentfernung an elektronischen Bauteilen.
Bestellcode
C4194694
2-26
Teilenummer
30490-AB
Preis je Volumen Stück €
300 ml 84,34
Bestellcode
C4193978
Teilenummer
10639-AB
Preis je Volumen Stück €
300 ml 17,52
Urethane Clear
oder Rollen
Bestellcode
C1476305
C1476308
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
300,000 MLT
20,000 LTR
Preis je Stück €
10,74
514,71
FOODLUBE Protect
Schützt und pflegt alle elektrischen Anlagen. Verdrängt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit. Schutz vor Korrosion und Oxidation. Gute Kriech- und Schmiereigenschaften.
Durchsichtiger Isolations-Schutzlack, trocknet schnell, haftet gut an. Bildet einen nicht-leitenden Film. Schutz vor Auswirkungen von Umwelteinflüssen. Hohe Durchschlagsfestigkeit.
Bestellcode
C6070100
C4193893
Teilenummer
30348-AB
10089
Volumen
500 ml
5 l
Preis je Stück €
19,68
84,88
Bestellcode
C4193974
Dust Free
Teilenummer
37011
Volumen
300 ml
Preis je Stück €
16,24
Lectra Clean II
CRC Lectra Clean II ist ein kraftvoller Spezialreiniger für die Anwendung an Elektromotoren und elektrischen Anlagen.
Staubfrei Druckluftspray. Reines, trockenes Druckgas zur effektiven Entfernung von Staub und losem Schmutz. Hinterlässt keine Rückstände oder Kondensate. Anwendungen: Elektronikgeräte, Fotoausrüstungen und Büroausstattungen, Micro- Miniaturbaugruppen, Servomechanismen
• Langzeit-Korrosionsschutz für alle Metallteile von Lebensmittelqualität
• Geeignet für den Schutz sowohl in Innenräumen, als auch in Außenbereichen
• Robuster Langzeit-Korrosionsschutz - hält in Außenbereichen bis zu zwei Jahre
• Sichtbarer Film für einfache Identifizierung
• Wasserverdrängend für sofortigen Schutz 8 • Geeignet für den Einsatz bei allen Arten von Metall
• Temperaturbereich - 40° C bis + 110° C
• 300 ml Aerosol
• NSF-registriert (H 1) - 132236
• DETEXTM – Kunststoffelemente (Sprühdosenkappen
und Auslöser), die von den meisten Röntgengeräten oder Metalldetektoren entdeckt werden können.
Bestellcode
C4193947
C4193948
C6070102
Teilenummer
10314-AA
10315-AA
30449-AH
Volumen
5 l
20 l
500 ml
Preis je Stück €
106,80
446,52
19,68
Bestellcode
C6070111
C6864727
C4194445
C4194446
C4194447
C4194448
C4194449
Teilenummer
32315-AA
32315-AC
20108-AA
20108-AB
20108-AD
20108-AE
20108-AH
Volumen
400 gm
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
Preis je Stück €
30,48
Bestellcode
C1475987
Inhalts-
menge- Inhaltsmenge neinheit
300,000 MLT
Preis je Stück €
17,51
Schmiermittel, Öle & Fette
1045
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9351
9399
9374
9357
9330
9331
51319
51495