Page 1058 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1058
Kontaktreiniger
Aqua Traffic Film Remover
Oberflächenreiniger für Straßen- und Industrieschmutz. Reinigungskonzentrat auf Wasserbasis. Ideal zur Schmutzentfernung an Fahrzeugen durch normal belastenden Umwelteinflüssen. Materialverträglich
mit Kunststoffen und Autolacken. Kann auch
in Hochdruckreinigern oder in automatischen Waschanlagen eingesetzt werden. Anweisungen: Einsetzbar zur Kalt- oder Heißwäsche. Je nach Verschmutzungsgrad als Konzentrat oder mit Wasser verdünnt anwenden (1:20 bis 1:200).
WD40SP CONTACT CLEANER
Kontakt Reiniger
WD-40 SpecialistTM Schnell Wirkendes
Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen und elektronischen Geräten. Es durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es kann verwendet werden auf elektrischen Geräten, Kontakten, Kunststoff und Gummi.
Ihre Vorteile:
- Schnell wirked und nicht leitend
- Trocknet schnell und rückstandslos
- Für elektronische Geräte, Kontakte, Kunststoffe
Präzisionsreiniger für Feinmechanik und Elektrotechnik. Entfernt Ablagerungen, Öl- und Fettrückstände, Fingerabdrücke usw. Verdunstet schnell und rückstandsfrei.
Bestellcode
C4194543
Teilenummer Volumen
20486 5 l
Preis je Stück €
64,56
Bestellcode
C6070103
C4194670
C4194671
C4194672
C4194673
C4194674
C4194675
Teilenummer
30470-AB
30469-AA
30469-AB
30469-AC
30469-AE
30469-AF
30469-AG
Preis je Volumen Stück €
300 ml 15,96
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
Bestellcode
C6070567
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
6,27
QD Contact Cleaner
Electra Clean Spray
Supersolve AS
Hochreiner Lösemittel-Reiniger für empfindliche elektronische Bauteile und elektrische Geräte. Trocknet schnell. Entfernt leichte Verschmutzungen. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Verträglich mit gängigen Kunststoffen, Gummi und Lacken.
• Schnell trocknender Reiniger auf Lösungsmittelbasis für den Einsatz bei elektronischen Komponenten
• Hinterlässt beim Trocknen keine Rückstände, die
negative Auswirkungen auf die elektrische Leistung
haben könnten
• Hervorragende Reinigungsfähigkeit
• Schnelles Trocknen
• Rückstandsfrei
• Kompatibel mit den meisten gewöhnlichen
Kunststoffen
• Nicht bei Geräten verwenden, die sich in Betrieb
Ein extrem schnell verdampfender Elektro-/ Elektronikreiniger und Entfetter. Effektive Beseitung von Öl und Fremdstoffen von Elektro- und Elektronikbauteilen, Instrumenten, Spanteilen und -flächen. Die perfekt definierte Formel sorgt dafür, dass empfindliche Vorrichtungen oder Bauteile nicht beschädigt werden. Durch den Einsatz nicht entzündbarer Treibmittel wird die Entflammbarkeit unterdrückt. Für Luft- und Raumfahrtzwecke getestet und zugelassen. Durch NSF K1 Zulassung als Reinigungsmittel für Elektrogeräte und als Entfettungsmittel in der Nahrungsmittelindustrie geeignet.
Bestellcode
C4194693
C7027853
Teilenummer
30485-AD
32429-AA
Volumen
300 ml
500 ml
Preis je Stück €
11,44
9,60
8
befinden oder Strom führen
Bestellcode Inhaltsmenge
C1363918 300,000
Inhaltsmen- geneinheit
MLT
Preis je Stück €
18,93
Inhalts-
Bestellcode
C4154908
menge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
600,000 MLT 11,16
1044
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51423
9363
8435
48086
9373
9372